Beli adjuster bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uniroll Adjuster Foot Oval (Galvanish)
    22%
    Mulai

    Rp41.900

    Uniroll Adjuster Foot Oval (Galvanish)
    atribut:
    • Material: Galvanish
  2. Uniroll Adjuster Foot (Galvanish)
    18%
    Mulai

    Rp17.900

    Uniroll Adjuster Foot (Galvanish)
    atribut:
    • Material: Galvanish
  3. TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proof
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proof
    atribut:
    • Material: Screw:Steel Base Plate:Steel Bottom Part:Urethane Elastomer
    • Screw Dimensions: M16 x 2.00
    • Thread Length (mm): 61
    • Total Height (mm): 86
    • Base Plate Diameter (mm): 65
    • Purpose of Use: Working table, conveyor, computer rack control board, physicochemical machinery, OA equipment, various furniture, etc.
  4. Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With Rubber
    Mulai

    Rp45.900

    Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With Rubber
    atribut:
    • Material: Galvanish
    • Diameter: 15/32 inch
  5. Uniroll Adjuster Foot (SUS 304)
    16%
    Mulai

    Rp109.900

    Uniroll Adjuster Foot (SUS 304)
    atribut:
    • Material: SUS 304
  6. TAKIGEN MFG Recycle Adjuster (M8Xφd = 40)
    Mulai

    Rp33.900

    TAKIGEN MFG Recycle Adjuster (M8Xφd = 40)
    Deskripsi:
    Promotion of recycling ... Can be disassembled into a single material. Display the material of resin parts Utilization of recycled materials ... Effective use of resources, mixing ratio of recycled materials: 10% or more
    atribut:
    • Dimension L1 (mm): 13
    • Dimension L2 (mm): 25
    • Dimension M: M8x1.25
    • Dimension L3 (mm): 11
    • Allowable Load (N): Vertical: 2.0
    • Dimensions d (mm): Φ40
    • Takigen Code: 31363
  7. Uniroll Adjuster Foot (SUS 304) D85 With Rubber
    Mulai

    Rp129.900

    Uniroll Adjuster Foot (SUS 304) D85 With Rubber
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Diameter: 15/32 inch
  8. HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    27%
    Mulai

    Rp18.900

    HAMMER CASTER Adjuster (111A)
    atribut:
    • Height h: 11mm
    • Attachment Height H: 11mm
    • Shaft Length L: 29mm
    • Screw Dimensions T: W5/16
    • Dimension D (mm): ø 38
  9. Mr. Muscle Gel Pembersih Toilet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Mr. Muscle Gel Pembersih Toilet
    atribut:
    • Volume (ml): 36
    • Packaging: Pack
    • Product Form: Gel
    • Scent: Lavender
  10. Eterna Kuas Roll Mini
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Eterna Kuas Roll Mini
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Length (cm): 65
  11. monotaro.id Adjuster Big For Metal Joint
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro.id Adjuster Big For Metal Joint
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  12. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  13. BEST (Hardware) Adjuster 111A
    Mulai

    Rp48.900

    BEST (Hardware) Adjuster 111A
    Deskripsi:
    Adjust the height of tables, chairs, furniture, etc. to improve rattling. The plastic bottom does not damage the floor.For adjusting the height of tables, chairs, furniture, etc.
    atribut:
    • Diameter (mm): (Receiver) 27.5
    • Thread Size: W5/16
  14. monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    30%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  15. COPELAND Programmable Low-Voltage Thermostats (Pengatur Suhu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    COPELAND Programmable Low-Voltage Thermostats (Pengatur Suhu)
    Deskripsi:
    Standard thermostats are most commonly used to control the temperature of conventional forced air systems or heat pumps in residential and light commercial settings, such as offices, restaurants, or retail stores. They're programmable and allow users to select temperature settings for different times of the day or different days of the week.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112209
    • Application: Heat and Cool
    • Backlit Screen: Yes
    • Contact Rating (VAC): 20 to 30
    • Differential Type: Adjustable
    • Display Type: Digital
    • Dual Transformer Compatible: Yes
    • Electrical Connection Type: Hardwired
    • Fan Settings: Auto-On
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Includes: Mounting Hardware
    • Includes Positive Off: Yes
    • Maximum Control Temperature (°F): 99
    • Maximum Operating Humidity (%): 90
    • Maximum Operating Temperature (°F): 105
    • Minimum Control Temperature (°F): 45
    • Minimum Operating Humidity (%): 0
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Shape: Rectangle
    • Smart Connectivity: No Connectivity
    • Temperature Differential (°F): 0.6; 1.2
    • Temperature Readout: Yes
    • Temperature Scale: Fahrenheit/Celsius
    • Temporary Program Override: Yes
    • Temporary Temperature Hold: Yes
    • Thermostat Type: Low Voltage
  16. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp23.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
Daftar Harga adjuster bolt Terbaru October 2026
Uniroll Adjuster Foot Oval (Galvanish)Rp41.900
Uniroll Adjuster Foot (Galvanish)Rp17.900
TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proofRp459.900
monotaro.id Foot AdjusterRp37.900
Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With RubberRp45.900
Uniroll Adjuster Foot (SUS 304)Rp109.900
TAKIGEN MFG Recycle Adjuster (M8Xφd = 40)Rp33.900
IMAO Level AdjusterRp269.900
Uniroll Adjuster Foot (SUS 304) D85 With RubberRp129.900
HAMMER CASTER Adjuster (111A)Rp18.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)