Beli adjustable wrench12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  2. JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp219.900

    JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Setel kunci inggris agar rahang ? rahangnya mencekam baut atau mur dengan kencang dan pas, untuk itu putar baut penyetel sampai rahang penyetel menjepit baut / mur dengan kencang. Penempatan rahang penyetel (rahang tidak tetap) harus di dalam dari putaran gerakan memutar kunci. Dengan demikian ketika tangkai kunci diputar, maka rahang tidak tetap agar bergerak merapatkan / mengencangkan jepitan. Tapi bila pemasangannya terbalik yaitu di arah keluar dari putaran kunci, maka rahang tidak tetap / rahang penyetel akan bergerak ke arah melebarkan jepitan rahang. Akibatnya jepitan tidak kencang, dan kepala baut atau mur bisa menjadi sleg / aus. Putar tangkai kunci dengan arah ditarik, bukan didorong.
  3. JONNESWAY Adjustable Wrench Dual Snap (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp889.900

    JONNESWAY Adjustable Wrench Dual Snap (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Kunci inggris yang dapat menyesuaikan ukuran baut atau mur. Dilengkapi dengan perangkat khusus yang dapat memastikan akurasi rahang berada di posisi yang tepat. Dapat digunakan pada baut atau mur dalam ukuran apa pun, dalam satuan metrik maupun inci. Kunci inggris ini berbeda dengan kunci inggris biasa. Selain itu, penyesuaian ukuran mur atau baut memakan waktu 5 kali lebih cepat daripada kunci inggris biasa. Dilengkapi dengan skala ukuran di kedua sisi.
  4. MILWAUKEE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp719.900

    MILWAUKEE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.
    atribut:
    • Grip Style: Ergonomic
    • Handle Color: Red, Silver
    • Handle Type: Ergonomic
    • Adjustable Wrench Type: Adjustable Wrench
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Adjustment Type: Groove
    • End Style: Hang Hole
    • Head Type: Flexible
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Opening Type: Adjustable
    • Standards: ASME
    • Tether Style: Tether Ready
  5. INGCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp109.900

  6. MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp46.900

  7. PROTO Adjustable Wrench Black Oxide (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp469.900

    PROTO Adjustable Wrench Black Oxide (Kunci Inggris)
    atribut:
    • Finish: Black Oxide
    • Specification ASME: ASME B107.8
  8. Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp599.900

    Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  9. Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp67.900

    Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Drop forged carbon steel> Chrome plated
  10. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  11. Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  12. American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp77.900

    American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
  13. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp559.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  15. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  17. M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp74.900

    M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
Daftar Harga adjustable wrench12 Terbaru October 2026
FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp519.900
JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)Rp219.900
MAXPOWER Adjustable Wrench Multifunction Wide Opening (Kunci Inggris)Rp139.900
JONNESWAY Adjustable Wrench Dual Snap (Kunci Inggris)Rp889.900
MILWAUKEE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp719.900
INGCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp109.900
MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp46.900
PROTO Adjustable Wrench Black Oxide (Kunci Inggris)Rp469.900
Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Rp599.900
Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp67.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)