Beli adjustable wrench 4inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)Deskripsi:If you use the shorter one and have the longer one, you can tighten with a large force. Also, if you use the longer one and turn it with the shorter one, you can fasten it with a quick rotation.
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Mass (g/set): 385
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TRUSCO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:-The finish side is beautiful, the touch is good and there is a heavy feeling.-Surface treatment is trivalent chromium plating.
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- KRISBOW Regulator Las LPGatribut:
- Gas Service (kgf/cm²): Propane
- Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
- Outlet Pressure Gauge (N m�/hour): 2/30
- Maximum Flow Rate: 1
- Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
- Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
- Dimensions (mm): 170x100x170
- Vessel Hex Key Short Arm (Kunci L)atribut:
- Material: Bit material
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
Daftar Harga adjustable wrench 4inch Terbaru March 2026
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp21.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| First Tools Adjustable Wrench Tiger Paw (Kunci Inggris) | Rp109.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp299.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp409.900 |
| TRUSCO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp86.900 |
| American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lwP102118788-2.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/P102069134-1.jpg)
/P101501819-1.jpg)
/P101001992-1.jpg)
/P102699470-2.jpg)
/P102087312-1.jpg)
/35P104800113-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/KRISBOW%20Regulator%20Las%20LPG/q4P104578940-2.jpg)
/ngP105499844-1.jpg)

/eoP105168528-1.jpg)

/60P101000216-6.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/9rP103775351-1.jpg)