Beli acrylic glass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Mulai

    Rp819.900

    Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Glazing Acrylic is a one-part paintable, water based acrylic sealant. It has good adhesion to wood, concrete, marble, glass, and most plastics materials. Suitable for interior applications.
    atribut:
    • Color: White
    • Size (g): 450
    • Consistency: Paste
    • Slump JIS A 1439 (mm): 0 (20mm)
    • Tack Free Time JIS A 1439 (mm): 10 @23°C
    • Curing Time (day): 2 (23°C, 50%RH)
    • Apperance: Elastic Rubber
    • Hardness Type A: 22.0
    • Tensile Strength (MPa): 1.9
    • Elongation (%): 500.0
    • Density (g/cm³): 1.00 @23°C
  2. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
Daftar Harga acrylic glass Terbaru October 2026
Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)Rp819.900
Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)