Beli ac40 04g a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC Air Filter+Regulator+Lubricatoratribut:
- Thread Type: Metric Thread (M5)/Rc
- Body Size: Body Size
- Flow Direction: Left to Right
- Drain Cock: With Drain Cock
- Relieving Type: Relieving Type
- SMC Filter Regulator + Lubricatoratribut:
- Relieving Type: Relieving Type
- Thread Type: Metric Thread (M5)/Rc
- Body Size: Body Size
- Drain Cock: With Drain Cock
- Attechment: Without Attachment
- Flow Direction: Left to Right
- Semi Standard Specifications (MPa): 0.05 to 0.7 Setting, Polycarbonate Bowl, Lubricator Without Drain Cock
- SMC FRL Combination Rc1/2atribut:
- Drain Cock: With Drain Cock
- Relieving Type: Relieving Type
- Body Size: Body Size
- Cawang Air Conditioner (AC) ProDeskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
- JTC A/C Compressor Clutch Remover Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
- OMRON EMC Others G2R2 TypeDeskripsi:General purpose power relay with 1 pole 10 A, 2 pole 5 A. Safety design with coil-to-contact withstand voltage of 5000 V and surge withstanding voltage of 10000 V.Maximum switching capacity:Resistance load: AV 1250 VA, DC 150 W (Reference value) Inductive load (cos Φ = 0.4, L / R = 7 ms): AC 500 VA, DC 90 Watribut:
- Number of Poles: 2 poles
- Type: Power relay
- Family Type: G2RN2I
- Ambient Operating Humidity (%RH): 5 to 85
- Ambient Operating Temperature (°C): -40 to +70
- SMC FRL Combination Rc3/8atribut:
- Relieving Type: Relieving Type
- Body Size: Body Size
- Flow Direction: Left to Right
- Drain Cock: With Drain Cock
- Sandvik End Mill R216.42atribut:
- Blade Diameter (mm): 1
- Material: 1620
- Overall Length (mm): 57
- Number of Blades: 2
- Blade Length (mm): 5
- Dimension Dc (mm): 1
- Dimension L2 (mm): 57
- Dimension L3 (mm): 10
- Dimension Repsilon (mm): 0.5
- Dimensions d4 (mm): 0.96
- Dimensions dmm (mm): 6
- Maximum depth of cut ap (mm): 1.0
- Shank Diameter (mm): 6
- Twist (mm): 5.60
- Concorde Kertas Cover Warna A4 90gsmatribut:
- Size: A4 90g
- SMC FRL Combination Rc1/4 (Filter Udara)atribut:
- Body Size: Body Size
- Relieving Type: Relieving Type
- Drain Cock: With Drain Cock
- Flow Direction: Left to Right
- OMRON EMC Others G2R1 TypeDeskripsi:General purpose power relay with 1 pole 10 A, 2 pole 5 A. Safety design with coil-to-contact withstand voltage of 5000 V and surge withstanding voltage of 10000 V.atribut:
- Ambient Operating Temperature: -40 to +70°C
- Type: Power relay
- Number of Poles: 1 pole
- Family Type: G2RN1I
- Coil Rated Voltage: 24V DC
- SMC Pressure Relief 3 port Valveatribut:
- Thread Type: Rc
- Made To Order: Standard
Daftar Harga ac40 04g a Terbaru March 2026
| SMC Air Filter+Regulator+Lubricator | Rp1.799.900 |
| SMC Filter Regulator + Lubricator | Rp1.499.900 |
| SMC FRL Combination Rc1/2 | Rp1.899.900 |
| SMC Air Filter Af40 (Filter Udara) | Rp109.900 |
| Cawang Air Conditioner (AC) Pro | Rp5.199.900 |
| JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit | Rp1.199.900 |
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
| JTC A/C System Flush Machine | Rp8.099.900 |
| OMRON EMC Others G2R2 Type | Rp65.900 |
| SMC FRL Combination Rc3/8 | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/7lP102078273-2.jpg)
%20Pro/q9P105167945-1.jpg)







/l5P102081761-2.jpg)