Beli ac blower ruangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Blower
    Mulai

    Rp539.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  2. RYU Blower
    Mulai

    Rp549.900

    RYU Blower
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  3. Makita Blower
    Mulai

    Rp909.900

  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. Wipro Blower & Vacuum
    Mulai

    Rp909.900

    Wipro Blower & Vacuum
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  6. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  7. Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    Mulai

    Rp3.799.900

    Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    atribut:
    • Power: 900 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Rotation Speed: High-Medium-Low
    • Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
    • Cable Length: 7 m
  8. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  10. KDK Kipas Exhaust Langit langit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    KDK Kipas Exhaust Langit langit
    Deskripsi:
    Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.
    atribut:
    • Size Propeller (inch): 8
    • Body Material: Plastic
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Consumption (W): 16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00018.01
    • Voltage (V): 220
  11. Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Mulai

    Rp2.599.900

    Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  12. Wipol Karbol Wangi
    Rating:
    97% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp20.900

    Wipol Karbol Wangi
    Deskripsi:
    'Karbol wangi dengan Pine Action, efektif membunuh kuman sekaligus memberikan keharuman khas cemara, menjadikan ruangan harum dan segar lebih lama. - Membersihkan, bahan pembersihnya menjadikan lantai bersih dan kesat.- Membunuh kuman, bahan aktifnya efektif membunuh kuman.- Menghilangkan bau, efektif menghilangkan bau tak sedap di kamar mandi, WC, got, tempat sampah, kandang binatang dan sumber bau lainnya. Bahan aktif : Pine Oil 2.5%Kemenkes RI PKD 20502010514'
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Volume (ml): 750
    • Cleaner Form: Liquid
  13. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  14. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
Daftar Harga ac blower ruangan Terbaru December 2025
Wipro BlowerRp539.900
RYU BlowerRp549.900
Makita BlowerRp909.900
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp979.900
Wipro Blower & VacuumRp909.900
Kenmaster Mesin Blower AluminiumRp589.900
KATSU Ring BlowerRp4.899.900
Electra Air Mower 3 Speed Carpet BlowerRp3.799.900
JTC A/C System Flush MachineRp8.099.900

Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)