Beli a spanner wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEDORE Combination Spanner
    Mulai

    Rp5.199.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
    atribut:
    • Set Contents: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm
    • Set Contents (piece): 11
  2. NITTO KOHKI Spanner 63
    Mulai

    Rp2.899.900

    NITTO KOHKI Spanner 63
    atribut:
    • Form of Claw Mark: Hook type
    • TRUSCO Number: 814-7659
  3. GEDORE Combination Spanner
    Mulai

    Rp8.999.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
    atribut:
    • Set Contents: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
    • Set Contents (piece): 15
  4. MAXPOWER Tool Box (Plastik) (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

  5. GEDORE Combination Spanner
    Mulai

    Rp13.999.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
    atribut:
    • Set Contents: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32mm
    • Set Contents (piece): 20
  6. TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp24.000

    TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  7. ASH Hook Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  8. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp23.000

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. GEDORE Combination Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
  10. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. GEDORE Friction Ratchet
    Mulai

    Rp2.699.900

    GEDORE Friction Ratchet
    Deskripsi:
    -In combination with a dedicated ring, it can be used for various sizes.-You can work in narrow places as it is the friction type.
  12. GEDORE Adjustable Pin Spanner
    Mulai

    Rp1.199.900

    GEDORE Adjustable Pin Spanner
    Deskripsi:
    -Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Treated with Manganese Phosphate
  13. GEDORE Long Hex Bit Socket
    Mulai

    Rp409.900

    GEDORE Long Hex Bit Socket
    atribut:
    • Input Drive: 6.35mm
    • Total Length: 60mm
    • Bit Length: 32mm
  14. GEDORE VDE Single End Ring Spanner
    Mulai

    Rp1.099.900

    GEDORE VDE Single End Ring Spanner
    Deskripsi:
    -1000V insulation specification-Compliant to DIN EN/IEC 60900 standard.-The ratchet part has a unique UNIT DRIVE structure and a large surface area is in contact with nuts and bolts. Force is applied evenly and stably, and it can be turned smoothly.-With the gentle torque transmission, even stripped screws can be turned without slipping.
  15. Miki Netsuren Hook Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  16. TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp25.000

    TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga a spanner wrench Terbaru September 2025
GEDORE Combination SpannerRp5.199.900
Daytona Spanner WrenchRp129.900
NITTO KOHKI Spanner 63Rp2.899.900
GEDORE Combination SpannerRp8.999.900
MAXPOWER Tool Box (Plastik) (Kotak Perkakas)Rp239.900
GEDORE Combination SpannerRp13.999.900
TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Rp24.000
ASH Hook SpannerRp119.900
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricRp23.000
GEDORE Combination SpannerRp319.900

Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)