Beli Timbangan Latina di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  2. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  3. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  4. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  5. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  6. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  7. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  8. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  9. Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Mulai

    Rp75.900

    Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dll
    atribut:
    • Accuracy (g): 1
  10. Taffware Digipounds Coffee Scale
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Digipounds Coffee Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 3 kg dengan keakuratan hingga 0.1 g. Timbangan dengan alas lempengan besi ini sangat kokoh dan kuat. Timbangan ini cocok untuk Anda yang sering menimbang bahan-bahan makanan atau minuman dengan presisi, seperti saat membuat kopi, kue atau makanan yang membutuhkan akurasi yang baik
    atribut:
    • Power: Kapasitas Baterai Lithium Rechargeable 250 mAh, 3.7 V
    • Dimensions (mm): 150 x 130 x 22.5
    • Measuring Range (gram): 401769
    • Unit of Measure: oz, ml dan g
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Auto Off (s): 60
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  11. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  12. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  13. IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Mulai

    Rp229.900

    IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Deskripsi:
    3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Included
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
  14. Tanita Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp619.900

    Tanita Scale Digital (Timbangan Dapur)
    atribut:
    • Size (kg): Max. 2
  15. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga Timbangan Latina Terbaru October 2026
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.399.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp199.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)Rp159.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.399.900
Taffware Digipounds Kitchen ScaleRp75.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)