Beli Timbangan Dagang Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NANKAI Timbangan Duduk Digital KotakDeskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- ACIS Digital Precision BalanceDeskripsi:Kelengkapan:- Timbangan BK-5000- Batre AA (4 Pcs)- Manual Bookatribut:
- Capacity (kg): 7.5
- Accuracy (g): 0.5
- Pansize (mm): 210x250
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- IDEALIFE Digital Spoon ScaleDeskripsi:0.5 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Oz, gn, ctSmall Scoop 30ML, Large Scoop 60MLNEW - Large Black LCD Premium Digital Display43secs Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: CR2032 x 1 – Includedatribut:
- Scoop (ml): 30 (Small)
- Maximum Capacity (kg): 0.5 (with 0.1 Gram Accuracy)
- IDEALIFE Digital Coffee ScaleDeskripsi:3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Includedatribut:
- Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
- IDEALIFE Digital Kitchen ScaleDeskripsi:5.0 Kg Max with 1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsDigital DisplayClock FunctionTare FunctionLarge BowlAuto / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorNew Model: Green & Blue
- Cardinal Truck ScalesDeskripsi:Jembatan Timbang Portable dari Cardinal Scale adalah solusi ideal untuk kebutuhan penimbangan truk yang dapat berpindah lokasi. Dengan dimensi 3M x 9M dan kapasitas maksimal 50 ton. Desain modularnya, bersama dengan bulkhead yang dapat diperluas, memungkinkan penyesuaian ukuran platform sesuai dengan kebutuhan penimbangan. Jembatan timbang ini dilengkapi dengan sel beban digital SmartCell yang memiliki rating kedap air IP69K, dengan kapasitas yang mencapai 135 ton, dan kapasitas beban terkonsentrasi seberat 50 ton.Deck jembatan timbang ini terbuat dari baja bermotif catur dengan ketebalan 5/16 inci, dilapisi dengan cat bubuk tan anti-korosi. Akses ke semua komponen elektronik dapat dilakukan dari sisi atas, memudahkan perawatan dan troubleshooting. Jembatan timbang ini juga telah mendapat persetujuan dari NTEP dan Measurement Canada, menjadikannya pilihan yang handal dan sah secara hukum untuk perdagangan.Fitur eksklusif dari jembatan timbang ini adalah Proteksi Load Cell Digital SmartCell. Setiap sel beban dibuat dari stainless steel dengan rating kedap air IP69K, sepenuhnya dikapsulasi dan diisi dengan senyawa pengisi untuk mencegah masuknya kelembapan yang dapat menyebabkan kerusakan dini. Teknologi Frictionless Centering System yang inovatif memanfaatkan gravitasi untuk mengurangi gerakan dan getaran deck, sehingga membawa weighbridge untuk beristirahat lebih cepat dan halus.Berbagai aksesori juga tersedia untuk melengkapi operasi penimbangan Anda, termasuk indikator berat, printer tiket, tampilan remote, dan perangkat lunak manajemen berat kendaraan. Spesifikasi lainnya meliputi tinggi skala keseluruhan 18 inci, lebar platform standar mulai dari 10 hingga 12 kaki, dan sel beban digital double-ended shear beam dengan kapasitas 75,000 lb. Kabel sel beban dilindungi dengan konduit baja galvanis berkelanjutan, menawarkan durabilitas dan proteksi tambahan.
- Mobil Cutting OilDeskripsi:Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
- Tomat Kantong Plastik PEDeskripsi:1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersihatribut:
- Material: PE
Daftar Harga Timbangan Dagang Digital Terbaru March 2026
| NANKAI Timbangan Duduk Digital Kotak | Rp389.900 |
| ACIS Digital Precision Balance | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| IDEALIFE Digital Spoon Scale | Rp129.900 |
| IDEALIFE Digital Coffee Scale | Rp229.900 |
| IDEALIFE Digital Kitchen Scale | Rp189.900 |
| Cardinal Truck Scales | Rp619.999.900 |
| Mobil Cutting Oil | Rp2.499.900 |
| Tomat Kantong Plastik PE | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Cutting%20Oil/g7P105709583-1.jpg)