Beli Seal Converter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- NOK O-Ring Seal G-NBR-90 (Oring)atribut:
- Material: NBR-90
- NOK O-Ring Seal S-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- AK O-Ring Seal (Oring)atribut:
- Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
- Specification: JIS B 2401 standard product
- Working Temperature Range: 0 to 80degrees
- Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
- NOK O-Ring Seal P-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- NOK O-Ring Seal G-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- NOK O-Ring Seal G Series (for Fixed Use) (Oring)atribut:
- Type: For fixing G type
- NTN Deep Groove Ball Bearing Series 6200 Contact Seal Type LLU C3 / 5K (Laher)atribut:
- Bearing Number: 6200
- Grease Symbol: 5K (Multemp SRL, joint oil)
- Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
- Shield Shape: Double contact seal type
- Symbol of internal clearance preload: C3
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 LU Series (Laher)atribut:
- Bearing Number: 6200
- Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
- Load Direction: radial
- JIS Grade: 0
- Number of track trains: Single row
- Race ring Shape: Deep groove ball bearings
- Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
- Shield Shape: Single side contact seal type
Daftar Harga Seal Converter Terbaru October 2026
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt) | Rp109.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series LLU - Double Contact Rubber Seal Type (Laher) | Rp65.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series LLU - Double Contact Rubber Seal Type (Laher) | Rp47.900 |
| MORISEI O-Ring Seal (Oring) | Rp9.900 |
| NOK O-Ring Seal P-FKM-70 (Oring) | Rp8.900 |
| NOK O-Ring Seal G-NBR-90 (Oring) | Rp19.900 |
| NOK O-Ring Seal G-FKM-70 (Oring) | Rp12.900 |
| NOK O-Ring Seal S-NBR-70-1 (Oring) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rfP102038987-3.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)
/P102039007-1.jpg)
/3vP102396139-20.jpg)
/jdP102397697-12.jpg)
/ehP102287521-3.jpg)
/90P102082324-3.jpg)
/P102082348-1.jpg)
/P102082355-1.jpg)
/P102082362-1.jpg)
/P102082379-1.jpg)
/dfP102086483-2.jpg)
/P102018095-1.jpg)
/P102082300-1.jpg)
/P102082331-1.jpg)
%20(Oring)/qhP102419953-2.jpg)
/m2P102397794-3.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/5lP102082201-6.jpg)
/nrP102397855-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)