Beli Rivet Nut M8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,
    Deskripsi:
    Heavy duty industrial grade rivet nut inserter for use with M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts. Features and Benefits - Unique mechanism reduces operator effort by 40% - Ergonomically designed PVC shock-proof handle to eliminate operator fatigue - Easy and effortless to use with its long arm design - Working stroke identification scale - Easy design to release stuck rivet nuts - Complete with 7 mandrel kits: M3, M4, M5, M6, M8, M10 & M12 and wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 410
    • Product Type: Riveter
    • For use with: M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts
  2. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.399.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.
    atribut:
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9.0mm
    • Flange thickness: 0.7mm
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  3. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  4. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  5. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Mulai

    Rp3.399.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Deskripsi:
    -Optimum for thin plates and soft base materials with soft setting.-Since the tip is tapered, easy to set in the pilot hole, optimum for automatic driving, etc.-Since the base material is firmly griped by knurling in the trunk, and co-rotation can be prevented.(However, it depends on conditions) -Packaged in a box
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  6. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  7. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  8. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  9. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9mm
    • Material: Steel (SWCH)
  10. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  11. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  12. Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Mulai

    Rp69.900

    Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Deskripsi:
    Supplied in a transparent plastic box. Contents: 3.2 x 8mm - 20 3.2 x 9.5mm - 20 4.0 x 10mm - 20 4.8 x 9mm - 12 4.8 x 12.7mm - 12 4.8 x 16mm - 18
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Product Type: Rivets
    • Average Quantity: 102
    • Kit Contents: (12) 4.8 x 12.7mm (12) 4.8 x 9mm (18) 4.8 x 16mm (20) 3.2 x 8mm (20) 3.2 x 9.5mm (20) 4.0 x 10mm
  13. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp73.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  14. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    70%
    Mulai

    Rp40.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  15. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,flat head)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,flat head)
    atribut:
    • Specification: Flat head
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (g): 114
    • Dimension H (mm): 12.3
    • Dimension D (mm): 9.0
    • Dimensions e (mm): 1.0 - 2.5
    • Shear Strength (kg): 500
    • Dimension L (mm): 13.5
  16. Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun
    Deskripsi:
    -Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flats
    atribut:
    • Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
    • Total Length (mm): 230
  17. JTC Nut Riveter
    Mulai

    Rp199.900

  18. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    64%
    Mulai

    Rp30.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  19. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  20. SUPER TOOL Coupling Nut
    Mulai

    Rp53.900

    SUPER TOOL Coupling Nut
    Deskripsi:
    -Long Nut -To add stud bolts.
    atribut:
    • Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing, Quenching (HRC 30 to 35)
Daftar Harga Rivet Nut M8 Terbaru March 2026
Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,Rp2.999.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Rp3.399.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
TEKIRO Tang RivetRp189.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with SerrationRp3.399.900
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp349.900
TRUSCO Blind RivetRp69.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)Rp5.499.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)