Beli Rivet Keling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CHERRY CherryMAX [[RU]] Rivetatribut:
- Material: Sleeve (Rivet Portion): Aluminium, Stem (Shaft): Steel
- Specification: Oversize diameter
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,Deskripsi:Heavy duty industrial grade rivet nut inserter for use with M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts. Features and Benefits - Unique mechanism reduces operator effort by 40% - Ergonomically designed PVC shock-proof handle to eliminate operator fatigue - Easy and effortless to use with its long arm design - Working stroke identification scale - Easy design to release stuck rivet nuts - Complete with 7 mandrel kits: M3, M4, M5, M6, M8, M10 & M12 and wrenchatribut:
- Overall Length (mm): 410
- Product Type: Riveter
- For use with: M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts
- CHERRY CherryMAX[[RU]] RivetDeskripsi:-A highly reliable blind rivet that can be used as a replacement for solid rivets. -Aviation, space equipment etc.atribut:
- Flange Diameter: 0.243inch
- Rivet Diameter: 5/32inch
- Pilot Hole Diameter: 0.160 to 0.164inch
- Sleeve (Rivet Part) Materials: Aluminium
- Stem (Shaft) Materials: Stainless Steel
- Tensile Load: 390N
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- CHERRY Hydraulic Hand Rivet Toolatribut:
- Total Length (inch): 5-7/16
- Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
- Jaws: 701B18,782-010
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- Sherlock Tang Rivetatribut:
- Size (mm): 1.5-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KRISBOW Tang Rivet LipatDeskripsi:Folding Hand Riveter 32inchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 250x185x35
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.atribut:
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9.0mm
- Flange thickness: 0.7mm
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- RENNSTEIG Rivet SetterDeskripsi:-Rivet setter with high-quality steel.-Demonstrates excellent durability and high usability.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- RENNSTEIG Rivet SetterDeskripsi:-Rivet setter with high-quality steel.-Demonstrates excellent durability and high usability.-Plastic standatribut:
- Set Contents: 2.5, 3.5, 4.5, 6, 7 (mm)
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Accessories: Plastic stand
- RENNSTEIG Rivet HeaderDeskripsi:-Rivet header with high-quality steel.-Demonstrates excellent durability and high usability.-Plastic standatribut:
- Set Contents: 3.5, 5.2, 7.0, 8.8, 10.5 (mm)
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Accessories: Plastic stand
- monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
- Height (mm): 300
- Air Connection Port: PT1 / 4
- Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
- Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
- Stroke (mm): 14
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KRISBOW Tang Rivet Heavy Dutyatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
Daftar Harga Rivet Keling Terbaru March 2026
| CHERRY CherryMAX [[RU]] Rivet | Rp6.299.900 |
| TEKIRO Tang Rivet | Rp199.900 |
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.999.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp349.900 |
| Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12, | Rp2.999.900 |
| CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet | Rp20.999.900 |
| TRUSCO Blind Rivet | Rp69.900 |
| CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool | Rp32.999.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Set | Rp139.900 |
| Sherlock Tang Rivet | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































![CHERRY CherryMAX [[RU]] Rivet](https://media.monotaro.id/mid01/small/Mur%2C%20Baut%20%26%20Alat%20Pengikat/Sekrup%2C%20Paku%2C%20Keling%2C%20Staples/Kancing%20Keling%20%2FRivet/CHERRY%20CherryMAX%20%5B%5BRU%5D%5D%20Rivet/P102019610-1.jpg)




![CHERRY CherryMAX[[RU]] Rivet](https://media.monotaro.id/mid01/small/Mur%2C%20Baut%20%26%20Alat%20Pengikat/Sekrup%2C%20Paku%2C%20Keling%2C%20Staples/Kancing%20Keling%20%2FRivet/CHERRY%20CherryMAX%5B%5BRU%5D%5D%20Rivet/P102605365-1.jpg)







%20Blind%20Nut%20Rivet%20(Stainless%20Steel)/P102955914-1.jpg)




/moP102246816-2.jpg)