Beli Ragum Datar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    Indexa Standard Drill Press Vice with
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Width: 120 mm
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Compatible Vice Jaw Width: 120 mm
    • Jaw Opening: 120 mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
  2. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  3. CARRSON Drill Press Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp259.900

    CARRSON Drill Press Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    -Catok Bor adalah alat yang berfungsi untuk menjepit benda yang bidangnya datar. Penggunaanya cukup memutar besi pengancing. Sehingga benda kerja otomatis akan terjepit. Hal ini karena ada ulir dalam baut pemutar. Besi penjepit mendorong pipa dan pipa terjepit dengan sendirinya karena adanya tekanan jepit tadi.-Maksimal bukaan : 3" / 75mm-Jarak antar baut kanan dan kiri 11cm-Cocok digunakan pada mesin bor duduk 13mm
  4. TOTAL Bench Vice
    Mulai

    Rp259.900

    TOTAL Bench Vice
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
  5. KRISBOW Catok Bor Tipe Standar (Ragum)
    Mulai

    Rp329.900

    KRISBOW Catok Bor Tipe Standar (Ragum)
    Deskripsi:
    Drill Vise Standard Type 2.5inch
  6. Wipro Cross Vise (Catok Cross)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

  7. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  8. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  9. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  10. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  11. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  12. LAVOR High Pressure Cleaner Cold Water Professional
    Mulai

    Rp16.999.900

    LAVOR High Pressure Cleaner Cold Water Professional
    Deskripsi:
    Equipped with: - Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. - Total Stop. - Suction and delivery S. S. valves. - Detergent built-in tank for indirect suction. - Power cable holder. - Accessory holder. - Ergonomic handle. - 1L detergent tank.
  13. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  14. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  15. KYOTO TOOL (KTC) Flexible Extension Bar
    Mulai

    Rp179.900

    KYOTO TOOL (KTC) Flexible Extension Bar
    Deskripsi:
    -This item is convenient when working in narrow area, as rotation force is applied by changing the working angle.
  16. KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp85.999.900

    KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed Step: 6
Daftar Harga Ragum Datar Terbaru October 2026
Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)Rp4.199.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
KRISBOW Catok Quick Release (Ragum)Rp169.900
CARRSON Drill Press Vice (Ragum)Rp259.900
TOTAL Bench ViceRp259.900
KRISBOW Catok Bor Tipe Standar (Ragum)Rp329.900
monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB White FH (Sekrup Kepala Datar)Rp9.900
Wipro Cross Vise (Catok Cross)Rp879.900
KING TONY 360° Cast Steel Bench Vise & Display RackRp2.599.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)