Beli Paku Baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WELLBEST Sekrup Kayuatribut:
- Size (inch): 5/8x05
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- WELLBEST Nog (Paku Kayu)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Sherlock Paku Beton PutihDeskripsi:PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRCatribut:
- Material: Steel Hardened 52 HRC
- KERIS Wood Screw PF/RSatribut:
- Material: SWCH 8A
- Treatment: Non Hardened
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Fischer Anchor for Sanitary + Brass Screw Hexagon HeadDeskripsi:Complete fixing set S 8 RD 80 WCR include brass screws 6x85, snap-fit sleeves and white or chrome-coloured cover caps for fast, simple mounting of free-standing toilets and bidets. Suitable for push-through installation. Advantages : The complete fixing set including brass screws allows for quick and easy installation. A pronounced rim prevents contact between the screw and ceramics, thus ensuring nothing gets damaged during fixing.
Daftar Harga Paku Baut Terbaru March 2026
| WELLBEST Sekrup Kayu | Rp5.900 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| Kenmaster Paku Beton | Rp149.900 |
| WELLBEST Nog (Paku Kayu) | Rp4.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton) | Rp5.900 |
| Yoshinobu Nut White Pack Kecil | Rp129.900 |
| Sherlock Paku Beton Putih | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)

/P102943672-1.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)
/P102943663-1.jpg)