Beli Mpx Oli Honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
- Pertamina Motorcycle Oil 4T Enduro (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO 4T SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi yang diformulasikan dengan aditif-aditif pilihan yang dirancang khusus untuk motor empat langkah.TINGKATAN MUTUENDURO 4T SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA (approved).PENGGUNAANENDURO 4T SAE 20W-50 direkomendasikan untuk motor empat langkah modern yang mempersyaratkan tingkat kekentalan tersebut di atas.
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- ENEOS Motorcycle Oil Premium Sustina (Oli Motor)Deskripsi:Manfaat: - Mesin menjadi lebih bersih, lebih tahan lama Oli motor SUSTINA dirancang untuk memberikan daya tahan lama dan deterjen pembersih. SUSTINA memanfaatkan bebas belerang karakteristik ZP, kimia aditif eksklusif yang mengurangi pembentukan asam sulfat, menjaga mesin anda bersih dan bekerja lebih lama. ZP teknologi-belerang komponen aditif mengandung aditif deterjen untuk membersihkan mesin anda serta Zinc", atau Zinc Dialkyl Dithiophosphates (ZDDP/ZDTP) untuk memberikan kinerja antiwear. Untuk mencegah kotoran masuk ke bagian-bagian mesin, aditif deterjen berfungsi mengumpulkan kotoran dan debu, lalu menahannya dari bagian-bagian mesin kritis. Khas ZDDP aditif mencegah logam-logam-untuk kontak di mesin dengan membentuk lapisan pelindung atas permukaan. SUSTINA dibuat menggunakan teknologi ZP, revolusioner baru antiwear aditif kimia yang mengandung belerang. Kurangnya sulfur dan asam produk sampingan mencegah degradasi minyak dan mencapai unggul perlindungan sementara menjaga mesin Anda bersih. ENEOS SUSTINA Fully Synthetic Premium Motor Oil memenuhi persyaratan dari Toyota, Honda dan manufaktur lainnya. Cocok untuk semua jenis mobil yang berusia 0-3 tahun dan berkapitas mesin mulai dari 1000cc hingga 3000cc. ENEOS SUSTINA adalah oli mesin dengan performa dengan teknologi pelumas terbaik dari JX Nippon Oil Energy. Keunggulan ENEOS SUSTINA: - Performa terbaik di segala kondisi - Cocok untuk segala jenis kendaraan - Performa terbaik terutama untuk kendaraan Jepang - Cocok untuk semua mesin dengan performa tinggi.atribut:
- SAE Grade: 5W30
- Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
- ENEOS Motorcycle Oil (Oli Motor)Deskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- MOTUL Motorcycle Oil Engine 5100 4T (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Motorcycle Oil 2T 510 Powerlube (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Diadaptasi untuk sepeda motor 2T yang performanya di alanan yang stop-and-go - Melindungi dari aus (gesekan) - Memiliki properti anti-smoke dan anti-deposit sehingga mesin lebih sehat - Dapat dicampur dengan bahan bakar (bensin) - Dapat juga disebut sebagai oli injeksi Standar/Approval - API TC. - ISO L-EGD - JASO FDatribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro 4T Racing 10W-40 API SL (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO 4T RACING SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah dengan kekentalan ganda berkualitas tinggi yangdiformulasikan dengan base oil sintetik dan aditif pilihan.ENDURO 4T RACING SAE 10W-40 telah lolos pengujian variable speed friction test dengan friksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan top reference oil sehingga dipastikan tidak menyebabkan slip pada kopling saat pemakaian di lapangan.TINGKATAN MUTUENDURO 4T RACING SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA2 (approved).
- SKF Komstir HondaDeskripsi:Dapat Dipasang Di: Beat Series, Vario Series Non LED, Scoopy dan Spacy Series, Supra Series, Blade Series, Grand, Karisma, Supra X, Supra X 125, Legenda, Revo, Absolute Revo, Blade, Scoopy karbu, CS-1, dll.
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC SAE 10W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC SAE 10W-30 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru, terutama untuk buatan pabrikan Jepang.atribut:
- SAE Grade: 10W-30
Daftar Harga Mpx Oli Honda Terbaru October 2026
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Honda (AHM) Rubber Handle Under | Rp6.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp129.900 |
| MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor) | Rp93.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor) | Rp87.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil 4T Enduro (Oli Motor) | Rp77.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102212226-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)
/P102212356-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
/82P104857290-1.jpg)
/72P104857254-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)
/P102202326-1.jpg)
/P103150491-1.jpg)
/8dP102212301-2.jpg)
/P103150482-1.jpg)
/nxP103236861-1.jpg)
/oyP103236898-1.jpg)
/pmP103236922-1.jpg)
/7bP104857263-1.jpg)

/7tP104857281-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)