Beli Mikrometer Ketelitian 0.001 Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRICLE Micrometer
    Mulai

    Rp229.900

    TRICLE Micrometer
    Deskripsi:
    Fungsi Mikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan melihat benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0.01 mm. Misalnya mengukur diameter kabel, kawat, lebar kertas dan benda kecil lainnya yang tak bisa diukur oleh alat lain.
  2. Mitutoyo Micrometer Hitungan Mekanik
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Micrometer Hitungan Mekanik
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  3. SHAHE Digital Micrometer
    Mulai

    Rp799.900

    SHAHE Digital Micrometer
    Deskripsi:
    SHAHE MicrometerMengukur dimensi pada benda kecil dengan tingkat ketelitian yang tinggi!Tersedianya layar digital memberikan kemudahan pada pembacaan hasil sehingga mengurangi kemungkinan human error.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.003
    • Measuring Force (N): 5 - 10
    • Power Supply: 3V CR2032 Battery
    • Resolution (mm): 0.001
  4. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  5. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  6. Mitutoyo ABS Coolant Proof Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Mitutoyo ABS Coolant Proof Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Use of an electromagnetic induction absolute encoder eliminates the need for troublesome home position alignment. Visibility improved with a height of 9.0mm. It is now easier to replace batteries with a battery cover that does not require a screwdriver For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step measurement
  7. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  8. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
Daftar Harga Mikrometer Ketelitian 0.001 Mm Terbaru September 2025
TRICLE MicrometerRp229.900
Mitutoyo Micrometer Hitungan MekanikRp1.899.900
SHAHE Digital MicrometerRp799.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
Mitutoyo ABS Coolant Proof Caliper (Jangka Sorong)Rp4.299.900
Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.899.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp759.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp719.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 12/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)