Beli Mesin Gerinda Krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik ThinDeskripsi:Diamond Cut Wheel 105 x 1.4 x 16/20 mm Thin Turbo Rimatribut:
- Dimensions (mm): 105x1.4x20/16
- Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- KRISBOW Mesin Poles Dudukatribut:
- Wheel size (mm): Ø200 x 14 x Ø15.9
- Input Power (W/V/Hz): 375/ 220/50
- Dimension L x W x H (cm): 56 x 15 x 22.5
- No Load Speed (rpm): 2850
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Gerinda Kering & Basahatribut:
- Wheel Size: 8 x 1 1/2 x 3/4 & 6 x 3/4 x 1/2 Inch
- Dimensions (mm): 48.5x33x36.5
- Input Power (W): 250
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga Mesin Gerinda Krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp829.900 |
| KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda) | Rp659.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong Keramik Thin | Rp199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/mkP103636812-2.jpg)













/P101000821-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)