Beli Mesin Gerinda Botol di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  2. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  4. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Micro Premo
    Mulai

    Rp8.899.900

    Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Micro Premo
    Deskripsi:
    -Lightweight and compact as the hand piece is 189g and the controller is only 50g.-The rotation speed is displayed with a 2-digit digital display.-It is possible to change the rotating direction of the hand piece.-The load status is displayed with a serie-Hand piece(RPM-R25)-Controller(RPM-C25)-AC adapter(RPM-AD6)-AC pin replacement type(A type, C type included)-Controller stand(PS-100)-Carbon brush for replacement(KE-610)
    atribut:
    • Shape: For Φ6.5xΦ10 hose
    • Output Port: For Φ6.5xΦ10 hose
    • Accessories: Handpiece (RPM-R25), Controller,RPM-C25), AC adapter (RPM-AD6), AC pin replacement type, A type, C type included, Controller stand (PS-100), Carbon brush for replacement (KE-610)
  7. Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Kecil
    Mulai

    Rp15.999.900

    Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Kecil
    Deskripsi:
    -Featuring ease of precision work with a slim tip that fits your fingertip.-3mm Collet
    atribut:
    • Total Length: 145mm
    • Outer Diameter: 29mm
    • Accessories: 3mm Collet
    • No Load Speed (rpm): 2000 to 50000
  8. Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Standar
    Mulai

    Rp15.999.900

    Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Standar
    Deskripsi:
    -Standard type that can be used widely from burring to mirror surface polishing.-3mm Collet
    atribut:
    • Total Length: 147mm
    • Outer Diameter: 29mm
    • Accessories: 3mm Collet
    • No Load Speed (rpm): 2000 to 50000
  9. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  10. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  11. Le Minerale Air Mineral Botol
    Rating:
    99% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp47.900

    Le Minerale Air Mineral Botol
    Deskripsi:
    Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  12. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

  13. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  14. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  15. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga Mesin Gerinda Botol Terbaru April 2026
KRISBOW Gerinda BotolRp889.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner Micro PremoRp8.899.900
Dongcheng Corded Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp369.900
RYOBI Gerinda Botol/TunerRp379.900
Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner KecilRp15.999.900
Minimo by Minitor Gerinda Botol/Tuner StandarRp15.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)