Beli Mata Bor Magnet 16 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  6. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  7. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  8. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  9. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  10. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etc
    atribut:
    • Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
    • Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
    • Blade Diameter (Ø mm): 3.4
    • Effective Length (mm): 45
    • Overall Length (mm): 90
    • Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
    • Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
    • Hardness: HRA89
    • Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
  13. TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sock)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnet
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 65
    • Dimension 3 (mm): 13
  14. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  15. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  16. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  17. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  18. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    55%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  19. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
Daftar Harga Mata Bor Magnet 16 mm Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Rp19.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)