Beli Mata Bor Counter Sink di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  3. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  4. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  5. TRUSCO Mata Bor Countersink
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Mata Bor Countersink
    Deskripsi:
    -By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  6. TRUSCO Mata Bor Countersink
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Mata Bor Countersink
    atribut:
    • Number of Blades: 3
    • Point Angle (Degree): 90
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
    • Surface Processing: Non-Coating
  7. BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

  8. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  10. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    53%
    Mulai

    Rp169.900

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  11. Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - C
    Mulai

    Rp95.900

    Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - C
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: HSS
    • Series: metric right hand cut
    • Drilling Tolerance Range: h9/z9
  12. Sherwood Mata Bor Countersink Single Hole 90 Derajat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Sherwood Mata Bor Countersink Single Hole 90 Derajat
    atribut:
    • Standards Met: BS 328
    • Countersink Angle: 90 Degrees
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Type: Single Hole
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank type: Straight
  13. Magafor Mata Bor Countersink Three Flute Din 335-C
    Mulai

    Rp869.900

    Magafor Mata Bor Countersink Three Flute Din 335-C
    atribut:
    • Angle: 90 degrees
    • Material: HSS-E Cobalt
    • Series: right hand cut
    • Drilling Tolerance Range: h9
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Mulai

    Rp76.900

    monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  16. NACHI Noss Drill Counterbore for HEX Socket Head Bolts
    Mulai

    Rp599.900

    NACHI Noss Drill Counterbore for HEX Socket Head Bolts
    atribut:
    • Material: HSS
    • Helix Angle: 22 to 25°
    • Point Angle: 118°
  17. TRUSCO Chamfering and Deburring Manual Handle
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Chamfering and Deburring Manual Handle
    atribut:
    • Compatible Shank Diameter (mm): 10
    • Material: Red Portion of Handle Grip: Polypropylene (PP). Black Portion: Polyethylene (PE).
    • Purpose of Use: Chamfer, Burring, Countersinking.
    • Total Length (mm): 112
  18. NITTO KOHKI Obeng Listrik
    Mulai

    Rp17.999.900

    NITTO KOHKI Obeng Listrik
    atribut:
    • Power Plug: 3 Pin plug with ground
    • Torque Adjustment: Stepless
    • Power Consumption (W): 45
Daftar Harga Mata Bor Counter Sink Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Ishihashi Seiko Set Mata Bor StraightRp1.099.900
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900
NACHI Mata Bor Besi TaperRp359.900
TRUSCO Mata Bor CountersinkRp309.900
TRUSCO Mata Bor CountersinkRp469.900
BOSCH Set Mata Bor Kayu KipasRp229.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSSRp46.900
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSSRp169.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)