Beli Mata Bor Beton 20 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  8. UNIKA Concrete Drill for Vibration Drill (Mata Bor Beton)
    38%
    Mulai

    Rp75.900

    UNIKA Concrete Drill for Vibration Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Adopting a carbide tip that emphasizes durability, it realized outstanding sharpness by the original design blade edge shape and angle of the blade edge.-Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  9. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  10. Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)
    47%
    Mulai

    Rp829.900

    Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -By optimizing the design of blade edge and spiral, we achieved an improvement in punching speed compared with existing items.-Changing the blade edge to 4 edges, it is possible to punch close to a perfect circle compared with a general two-edge drill.-Work Material: Concrete, Mortar, Block.
  11. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  12. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  13. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  14. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    55%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  15. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
Daftar Harga Mata Bor Beton 20 mm Terbaru October 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Rp53.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
UNIKA Concrete Drill for Vibration Drill (Mata Bor Beton)Rp75.900
Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series (Mata Bor Beton)Rp169.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)