Beli Klem Pipa Omega di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Klem Selang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Klem Selang
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  3. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  4. KRISBOW Klem Selang Kupu-Kupu
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Klem Selang Kupu-Kupu
    Deskripsi:
    Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  7. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    70%
    Mulai

    Rp44.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  10. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  12. SPACIO Saddle
    Mulai

    Rp38.900

    SPACIO Saddle
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  13. TRUSCO Half Saddle
    Mulai

    Rp40.900

    TRUSCO Half Saddle
    Deskripsi:
    Use:Use as a holding band of lightweight pipe, wiring, etc.
    atribut:
    • Finishing Material: Iron
    • Mounting Hole Diameter (mm): 5.5 x 10
  14. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  15. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  16. monotaro.id Sekrup Roofing Halus
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Sekrup Roofing Halus
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
Daftar Harga Klem Pipa Omega Terbaru March 2026
TEKIRO Klem SelangRp1.900
KRISBOW Klem SelangRp4.900
Kenmaster Klem SelangRp1.900
TORA Hose Clamp (Klem)Rp1.900
TEKIRO Kunci PipaRp56.900
KRISBOW Klem Selang Kupu-KupuRp22.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp189.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp8.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)Rp2.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)