Beli Klem Pipa Conduit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Fort Klem Kabelatribut:
- Color: White
- Voss Klem Selang T Boltatribut:
- Min Diameter: 109mm
- Tightening Torque (n・m): 28.2
- Maximum diameter: 117mm
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
- RUCIKA Penutup Pipa PVC (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Klem Pipa Conduit Terbaru March 2026
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| Kenmaster Klem Kabel | Rp3.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| Fort Klem Kabel | Rp5.900 |
| Voss Klem Selang T Bolt | Rp74.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC | Rp56.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket (AW) | Rp3.900 |
| PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/idP103195661-38.jpg)




/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20(AW)/gqP104821602-1.jpg)

/reP104820986-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)

/8iP102019306-2.jpg)
/P101001059-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20(AW)/i9P104821657-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Union%20Thread%20(AW)/kpP104821745-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)