Beli High Voltage Generator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FLUKE High Voltage ProbeDeskripsi:-A high voltage probe that can only be used for taking measurements in circuits with limited electric power inside equipment.-High accuracy is enabled when used together with a voltmeter with 10MΩ input impedance.-0 to 40kVDC and AC peak can be measured.
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Maximum 5kV Test Voltage - Up to 10 Teraohm of Insulated Resistance TestingHioki insulation resistance testers or megohmmeters feature all-in-one designs including built-in rugged cases and test lead storage compartments. The IR3455 is a 5-range, 250V to 5000V digital insulation resistance tester offering up to 10TΩ of insulated resistance testing. High performance features include bargraph, built-in memory, leak current and voltage testing, and DAR and PI calculation capabilities to help shorten work time associated with field insulation testing.
- Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Deskripsi:Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Hioki High Voltage Probeatribut:
- Compatible for: HiTester 3030
- Cable Length: 1.4 m
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- DACTRON Voltage Regulator HIGH POWER seriesDeskripsi:The PORTABLE series is the most familiar lineup of automatic voltage regulators. The capacity of 500VA, 1000VA and 1500VA are available. Small sized and light weighted, they are always by your side for your power sentry. Variety of output sockets and input plugs are prepared for your selection.atribut:
- Input Voltage (V) AC: 50-130 / 160-240
- Control System: Digital Control System
- Frequency (Hz): 50/60
- Output Voltage (V AC): 110 / 220
- Response Time: Wiihin 0.3 sec. against 10% input fluctuotion
- TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- PROLiNK Auto Voltage PVR SeriesDeskripsi:Input - Voltage : 220 VAC or 230 VAC - Voltage Range : - 110VAC to 270VAC or 110VAC to 280VAC (Wide input window) - 140VAC to 260VAC or 150VAC to 270VAC (Normal input window) - Frequency : 50 or 60 Hz Output - Voltage to : 220 VAC or 230 VAC - Output Voltage Regulation : - 10% to +10% Efficiency - Normal Mode : 95% - AVR Mode : 92% Protection - Delay time : 3 minutres or 10 seconds - Full Protection : Over-voltage, under-Voltage, over-heat and over current Protection Indication - LED Display : Normal indicator, AVR indicator, delay time setting and Fault indication - LCD / Meter Display : Input and Output voltage Environment - Operating Temperature : 0°C - +40°C - Humidity : 0-90% relative Humidity (Non-condensing)
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Cyber Power Emergency Power SystemsDeskripsi:CyberPower CPS600E provides backup power when regular systems fail for a wide range of applications including household appliances, office systems, banking & retail, and industrial sites. It provides noiseless, fuel-less, and clean Pure Sine Wave output with adjustable Automatic Voltage Regulation (AVR), making it a greener and better solution over traditional generators. The product is also generator-compatible, making it suitable for existing installations. It can accommodate unlimited number of batteries for additional runtime capacity, and the high charging current allows quick recharging up to five times faster. Users can access information of power/battery conditions and configure advanced settings, including alert of potential power problems and switching mode at the push of a button.
- PISCO Generator Vakum Tipe VGatribut:
- Oiling: No need
Daftar Harga High Voltage Generator Terbaru October 2026
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
| FLUKE High Voltage Probe | Rp10.999.900 |
| Hioki Voltage Detector | Rp879.900 |
| Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp37.999.900 |
| Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR) | Rp3.599.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) | Rp20.999.900 |
| Hioki High Voltage Probe | Rp1.299.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp9.999.900 |
| DACTRON Voltage Regulator HIGH POWER series | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5hP104570197-11.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)


/P102091739-1.jpg)
/P102045367-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)

/p0P103759900-1.jpg)

/P102540280-1.jpg)
/qzP104048971-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/PROLiNK%20Auto%20Voltage%20PVR%20Series/P103117423-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)

/Cyber%20Power%20Emergency%20Power%20Systems/fqP103711566-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)