Beli Gelas Ukur 5 Ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- Green Leaf Gelas Ukur GilbertDeskripsi:Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinderatribut:
- Material: PP
- Scale: Available
- BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Non Brand Jasa Kalibrasi Gelas Ukuratribut:
- Calibration Type: Gelas Ukur
- Range Calibration: 0-1000ml
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- monotaro Gelas Ukur Kimia Kacaatribut:
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Heat Resistance Temperature (°C): 270
- AS ONE Graduated Cylinder PFA (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PFA (fluorine resin)
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- SP Gelas Aquaatribut:
- Size (ml): 220
- AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)Deskripsi:The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.atribut:
- Material: borosilicate glass
- Top Outer Diameter (mm): 7
- Pipette Type: bio pipette
- VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
- VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: TPX (R) (methyl pentene resin)
- AS ONE Graduated Cylinder EM Euro (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:German SCHOTT's DURAN(R) borosilicate glass has excellent heat resistance and corrosion resistance. DIN standard compliant. Comes with the German H mark that guarantees accuracy.atribut:
- JIS Class: JR-1 (borosilicate glass-1)
- Material: borosilicate glass
- Standard: Conforms to DIN standards
- Scale: can be
Daftar Harga Gelas Ukur 5 Ml Terbaru March 2026
| Non Brand Gelas Ukur Plastik | Rp109.900 |
| Non Brand Gelas Ukur | Rp28.900 |
| Green Leaf Gelas Ukur Gilbert | Rp12.900 |
| Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp96.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab) | Rp32.900 |
| BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp42.900 |
| IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur) | Rp169.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Gelas Ukur | Rp599.900 |
| Suji Gelas Beaker | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6eP105386230-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)
/8tP101568317-2.jpg)
/P102092767-1.jpg)
/P102079102-1.jpg)



/a3P103482363-6.jpg)
/axP102079393-2.jpg)
/P102078785-1.jpg)

/bdP103489409-6.jpg)
/a7P103518367-1.jpg)
/agP103518376-1.jpg)
/ohP103494881-1.jpg)
/irP102254675-9.jpg)