Beli Gelas Ukur 1 Ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Mulai

    Rp15.900

    Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Deskripsi:
    Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
  2. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  3. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  4. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  5. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  6. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp339.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  7. monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinder
    atribut:
    • Material: PP
    • Scale: Available
  8. Suji Gelas Beaker
    21%
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  9. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  10. IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

  11. monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass 3.3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 270
  12. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  13. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  14. Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Mulai

    Rp13.900

    Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Deskripsi:
    - Thinwall tersedia ukuran : 25ml dan 35ml- Tahan di bawah suhu 18 Derajat Celcius- Tahan terhadap suhu Panas Microwave/ oven dan kukus 100c
  15. Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Deskripsi:
    - Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16oz
    atribut:
    • Material: Plastic
  16. SP Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Mulai

    Rp10.900

    SP Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    atribut:
    • Size (ml): 220
  17. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  18. Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp129.900

    Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: TPX (R) (methyl pentene resin)
  19. BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
Daftar Harga Gelas Ukur 1 Ml Terbaru October 2026
Green Leaf Gelas Ukur GilbertRp15.900
Non Brand Gelas Ukur PlastikRp109.900
Non Brand Gelas UkurRp28.900
VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp57.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp339.900
monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Rp36.900
Suji Gelas BeakerRp22.900
Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp96.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Rp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)