Beli Dempul Kayu Serbuk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sika Primer MB (Epoxy Primer Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sika Primer MB (Epoxy Primer Lantai)
    Deskripsi:
    Sika Primer MB adalah 2-komponen primer berbahan dasar resin epoksi dengan kekentalan rendah dan bebas solven.
    atribut:
    • Size (kg): Component A : 7.5; Component B : 2.5
    • Packaging: Metal pail
    • Color: Blue
    • Composition: 2-Component, epoxy resin compound
    • Shelf Life: Sika Primer MB has a shelf life of 24 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met.
    • Storage Conditions: Sika Primer MB shall be stored in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5 °C and +25 °C.
    • Ambient Air Temperature (°C ): +10 min. / +30 max., min. 3°C above dew point temperature
    • Compressive Strength (N/mm²): >7 days : ~70
    • Curing Time (hour): +10 °C : ~18; +20 °C : ~12; +30 °C : ~6
    • Density (kg/L): Component A : ~1.10; Component B : ~1.00; Mixed ~1.10
    • Mixing Ratio: Component A : Component B = 100:37 (by volume)
    • Pot Life (minute): +10 °C : ~60; +20 °C : ~30; +30 °C : ~15
    • Relative Air Humidity (%): < 80
    • Service Temperature (°C): −40 min. / +70 max.
    • Shore A Hardness: >7 days : ~80
Daftar Harga Dempul Kayu Serbuk Terbaru October 2026
Sika Primer MB (Epoxy Primer Lantai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)