Beli Box Meteran Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Bantex Box File Majalah A4Deskripsi:Box file yang terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box file bisa dilipat, lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
- KRISBOW Kotak Perkakas PlastikDeskripsi:Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 300x154x107
- Material: Polypropylene
- Maximum Loading Capacity (kg): 8
- KRISBOW Kotak Perkakas Bajaatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
- Material: Steel
- Maximum Loading Capacity (kg): 35
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)atribut:
- Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
- Height (mm): 50.5
- Thickness (mm): 19
- Accuracy: Within ±1.5mm/m = ±0.0859degrees
- Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
- Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Non Brand Kotak Obat P3KDeskripsi:Kotak P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan). Kotak yang berisi obat-obatan dasar seperti obat merah, perban, obat pusing, dsb. Kotak P3K sudah seharusnya menjadi perlengkapan wajib di setiap tempat, karena sekecil apapun pertolongan pertama yang kita lakukan akan sangat berpengaruh ke jiwa orang tersebut.
Daftar Harga Box Meteran Listrik Terbaru February 2026
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.399.900 |
| Bantex Box File Majalah Folio | Rp44.900 |
| Bantex Box File Majalah A4 | Rp33.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Plastik | Rp109.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Baja | Rp589.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp4.099.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/P103021605-1.jpg)





/fxP104703573-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P101507095-1.jpg)
/P103138709-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)