Beli Bor CNC di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. monotaro Straight Shank Drill
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Straight Shank Drill
    atribut:
    • Material: HSS
  5. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  8. monotaro Straight Shank Long Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Straight Shank Long Drill
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  9. SHUTER CNC Tool Carts
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  10. monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp93.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  11. SHUTER CNC Tool Racks
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHUTER CNC Tool Racks
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Material: Steel, ABS (Tool Holders)
  12. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  13. Vertex Precision Drill Grinder
    BARU
    Mulai

    Rp679.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  14. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  15. SOMTA NC Spot Drill
    Mulai

    Rp45.900

    SOMTA NC Spot Drill
    atribut:
    • Material: 5% Cobalt High Speed Steel
    • Type: W For Soft Materials
    • Coating: Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
  16. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  17. Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel
    Mulai

    Rp22.900

    Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
  18. Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Mulai

    Rp36.900

    Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank Diameter Tolerance: f11
    • Drill Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle: 135 Degrees
  19. Tungaloy Indexable Drill MCTRCH
    Mulai

    Rp14.999.900

    Tungaloy Indexable Drill MCTRCH
    Deskripsi:
    Drill body for drilling cross hole applications on CNC lathes and machining centers, L /D = 25, Tool diameters ø14 mm - ø28 mm
Daftar Harga Bor CNC Terbaru February 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
monotaro Straight Shank DrillRp9.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
monotaro Straight Shank Long DrillRp33.900
SHUTER CNC Tool CartsRp34.900
monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Rp93.900

Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)