Beli Blood Sugar Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Refractometer Sugar Brix Meter Saccharimeter DigitalDeskripsi:Alat pengukur konsentrasi gula dalam suatu larutan, buah, sayur, dll.Dapat digunakan untuk kebutuhan industrial, scientific research, quality control, dll.Tersedia 2 menu bahasa, yaitu Mandarin dan Inggris.* Cara mengakses menu dalam bahasa Inggris: Tekan 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.* Untuk mengembalikan ke bahasa Mandarin: Matikan alat, lalu tekan kembali 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.atribut:
- IP Rating: IP65 (dustproof and waterproof) Corrosive resistant
- Rechargeable Battery: 20000 Measurement per full charge
- Range: 0% - 55% Brix
- Resolution: 0.1% Brix
- Accuracy (°C): ±0.2% Brix / ±1
- Temperature (°C): 10 - 40
- Power: 2 pcs Ni-MH 1.2V AA 2100 mAh (rechargeable Battery)
- Size (mm): 120x55x30
- Hanna Instruments Digital Refractometer for Brix Measurement in FoodDeskripsi:Optical sensore and digital display. Models with Automatic Temperature Compensation (ATC)atribut:
- Battery Type/Life: 9V / approximately 5000 readings
- Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Deskripsi:Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.atribut:
- Size (g): 20
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
Daftar Harga Blood Sugar Tester Terbaru March 2026
| SNDWAY Refractometer Sugar Brix Meter Saccharimeter Digital | Rp2.799.900 |
| Hanna Instruments Digital Refractometer for Brix Measurement in Food | Rp9.099.900 |
| Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1 | Rp65.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)