Beli Black Decker Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BLACK+DECKER Heatgunatribut:
- Power (W): 1800
- Switch Control: 2 Stage
- Temperature: 400/500
- Airflow (L/minute): 550/750
- BLACK+DECKER Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Power (W): 650
- Spindle Size: M10
- Size (mm): 100
- Switch Type: Slide
- Total Free adjustable guard: No
- Cable Length (m): 2
- No Load Speed (rpm): 12000
- Secondary Handle: Yes
- BLACK+DECKER Gerinda Botol/Tuner High Performanceatribut:
- Power (W): 180
- Rated Speed per minute: 38000
- Maximum Chuck Capacity (mm): 1.6, 2.4, 3.2
- BLACK+DECKER Mata BorDeskripsi:High quality drill bitatribut:
- Material: Metal
- Size (mm): 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6.5
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BLACK+DECKER Set Mata Bor HSSDeskripsi:High quality drill bitatribut:
- Material: Metal
- Size (mm): 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0
- BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAKatribut:
- Battery Platform: 12V GoPAK Lithium
- Impact (bpm): 20 250
- Max. Drill Capacity (mm): 40476 (steel/wood/masonry)
- Maximum Torque (N m): 17.5/40
- No Load Speed (rpm): 0-350/1350
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- EIGHT Screwdriver Bit Black Parkerizedatribut:
- Bit Type: Phillips
Daftar Harga Black Decker Gerinda Terbaru March 2026
| BLACK+DECKER Heatgun | Rp329.900 |
| BLACK+DECKER Gerinda Tangan Kecil | Rp389.900 |
| BLACK+DECKER Gerinda Botol/Tuner High Performance | Rp909.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill | Rp959.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Drill Driver | Rp609.900 |
| BLACK+DECKER Mata Bor | Rp61.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BLACK+DECKER Set Mata Bor HSS | Rp119.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAK | Rp2.899.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/mkP103636812-2.jpg)