Beli Baut body pneumatik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. PISCO Fitting Pneumatic Throttle Valve Union Straight (Sambungan Pneumatik)
    15%
    Mulai

    Rp75.900

    PISCO Fitting Pneumatic Throttle Valve Union Straight (Sambungan Pneumatik)
    Deskripsi:
    Controlling the speed or pneumatic signal of pneumatic equipment. While flowing air can be adjusted flow rate.Useable: Connection of the tube and the tube (same diameter)
    atribut:
    • Shape: Union straight type
    • Fluid: air
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  5. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  6. MCC Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp989.900

    MCC Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    -Body is in intrepid black.-The aluminum curved handle increases work efficiency.
    atribut:
    • HRB 80 Soft Wire (mm): φ 5
    • Cutting Performance HRC 20 Hard Wire (mm): φ 5
    • Total Length (mm): 260
  7. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  8. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  9. LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveter
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveter
    Deskripsi:
    -A lightweight type that boldly uses resin for the main body.-Convenient small diameter frame head was adopted for work in narrow place.-Reduce shock at riveting.-The work sound is silent, environmentally friendly with the built-in silencer in the main body.
  10. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  11. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  12. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  13. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  14. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    40%
    Mulai

    Rp34.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
  15. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    61%
    Mulai

    Rp3.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
  16. TRUSCO Air Gun Body
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Air Gun Body
    Deskripsi:
    Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 44
    • Dimension G (mm): 32
    • Dimension D (mm): 144
    • Dimensions e (mm): 68
    • Length (mm): 144
    • Material: Body: Aluminium Die-Casting, Nozzle: Aluminium Alloy
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Plug: 1/4
    • Tap: None
    • Weight (g): 244
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Dimension A (mm): phi 30.5
    • Dimension B (mm): phi 32
    • Dimension C (mm): phi 42
    • Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
Daftar Harga Baut body pneumatik Terbaru October 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
PISCO Fitting Pneumatic Throttle Valve Union Straight (Sambungan Pneumatik)Rp75.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp279.900
MCC Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp989.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Rp97.900
SMC Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik)Rp169.900
LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic RiveterRp6.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)