Beli Automatic Bomb Calorimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PARR Semi Automatic Isoperibol Calorimeter
    Mulai

    Rp1.299.999.900

    PARR Semi Automatic Isoperibol Calorimeter
    atribut:
    • Memory: 1000 Test
  2. Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Deskripsi:
    Benetech GM630 merupakan alat ukur kadar air pada kayu dengan teknologi induksi, tanpa perlu menusuk kayu. Humidometer induksi yang dapat mengukur kadar air dengan cara meletakkannya pada permukaan kayu secara rapat tanpa merusak permukaan kayu.Cara pakai alat cukup ditempelkan diatas kayu yg akan diukur. Bisa mengukur sampai kedalaman 5 centimeter ( 50 milimeter). Anda dapat memilih roda gigi yang berbeda (total 8) untuk mengukur berdasarkan kepadatan kayu. Rentang pengukuran cocok untuk kebanyakan jenis kayu.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Humidity Measuring Range (%RH): 20 to 95
    • Fork (mm): 147
    • Moisture: Spc1:5 to 40%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc2:6 to 50%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc3:7.5 to 60%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc4:9 to 70%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%
    • Operating Environment (°C): Temperature:0 to 40, Humidity:20%RH~95%RH
    • Size (mm): 144x55x29.4(meter only), 278x36x36(meter with fork)
  3. JOAN LAB Moisture Balance
    Mulai

    Rp14.999.900

    JOAN LAB Moisture Balance
    Deskripsi:
    - Multiple protections, more secure- Two calibration modes- High-efficiency halogen heating lamp- Multi-device printing, standard RS232 interface
    atribut:
    • Actual Scale Dividing Value (mg): 1
    • Verification Scale Dividing Value (mg): 10
    • Moisture Test Accuracy (%): ±0.5 (sample ≥2g)
    • Moisture Content Determines Readability (%): 0.02~0.1 (sample ≥2g)
    • Analysis Method: Manual / Timing / Automatic
    • Heating Temperature Settable Range (°C): 60~160 (adjust based on 1°C)
    • Heating Time Set Range (minute): 0~99 (adjust based on 1min.)
    • Maximum Capacity (g): 100
    • Moisture Content Determination Range (%): 0~100
    • Temperature Control Adjustment Tolerance (°C): ±1
  4. General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp1.899.900

    General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    atribut:
    • UNSPSC: 41112304
    • Brand: GENERAL
Daftar Harga Automatic Bomb Calorimeter Terbaru October 2026
PARR Semi Automatic Isoperibol CalorimeterRp1.299.999.900
AND Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp47.999.900
Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp1.299.900
JOAN LAB Moisture BalanceRp14.999.900
General Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp1.899.900
Ametek Brookfield Digital ViscometerRp189.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)