Beli Amplas Alus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Diamond Riffler Set D126 Df1624
    Mulai

    Rp4.199.900

    PFERD Diamond Riffler Set D126 Df1624
    Deskripsi:
    DIA RIFFLER SET DF1624P150 D126 355381 adalah al at yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja yang sulit di jangkau secara manual. Kikir set ini berisi 5 pcs dan mempunyai dua sisi yang dapat digunakan untuk mengaluskan, kelebihan dari kikir ini adalah dapat digunakan untuk area seperti lubang atau sudut benda ke rja dengan geometri yang kompleks. Kikir set ini mempunyai ukuran 150 mm dan biasa digunakan dengan holder RFH 150 sehingga dapat dipakai secara effektif. Kikir set ini biasa digunakan di pabrik, beng kel, dan industri. Benefit The abrasive grains project well out of the bond, leaving large chips spaces which prevent tool loading even at high removal rates. Sharp, superhard abrasive particles ensure maximum cutting performance without undesirable heat build-up. The tools are coated with a monolayer of abrasive grit. They are therefore cheaper than other diamond and CBN tools, which makes them suitable for processing smalle r batch sizes. Virtually any tool shape (profile) can be produced.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x6x2
    • Item: Diamond File
    • Length (mm): 150
    • Type: Diamond Riffler
    • Application: General Purpose
Daftar Harga Amplas Alus Terbaru March 2026
PFERD Diamond Riffler Set D126 Df1624Rp4.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)