Beli Amplas 2000 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- TRUSCO Abrasive Cloth SheetDeskripsi:Use:Rust, deburring and preparation of substrates.
- NIKKEN Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size: 230x280
- TRUSCO Abrasive Cloth Roll 36.5mDeskripsi:-A roll-like glue polishing cloth that can be cut into easy-to-operate lengths and economically used without waste.-Please also use for narrow gaps and curved surface polishing.-Abrasive grain is an alumina abrasive.-For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.atribut:
- Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
- RIKEN CORUNDUM Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Material: Abrasive material: Silicon carbide
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- TRUSCO Abrasive Cloth RollDeskripsi:Purpose: Rust removal, deburring, and beads removal from metal product, metal parts, and steel material.atribut:
- Width (mm): 25
- Length (m): 36.5
- JIS Standard: JIS R6251 fit standard products
- Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
- Langsol Waterproof Abrasive PaperDeskripsi:Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)atribut:
- Sheet Size (inch): 9 x 11
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Padatribut:
- Grit: #320
- Thickness (mm): about 8
- Abrasive Materials: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 150x230
- monotaro Water Resistant Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheetatribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paperatribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- Autonics Indicator Bar Graph Type KN-2000W SeriesDeskripsi:The KN-2000W series 1-channel digital indicators with 3-color LED display are capable of processing various inputs including thermocouple, RTD, and analog inputs. The series also supports various output types and the display can be set to change colors automatically during alarm output.
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
Daftar Harga Amplas 2000 Terbaru November 2025
| C-Mart Abrasive Paper | Rp4.000 |
| KINIK Waterproof Abrasive Paper | Rp4.000 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Sheet | Rp22.000 |
| TORA Abrasive Paper (Amplas) | Rp3.000 |
| NIKKEN Waterproof Abrasive Paper | Rp6.000 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Roll 36.5m | Rp489.900 |
| RIKEN CORUNDUM Waterproof Abrasive Paper | Rp929.900 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Roll | Rp469.900 |
| Langsol Waterproof Abrasive Paper | Rp309.900 |
| monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/chP103195449-2.jpg)





/P101000142-1.jpg)
/eiP102248522-5.jpg)



%20Abrasive%20Paper/42P102019146-2.jpg)


/P101571591-1.jpg)
/duP103948498-1.jpg)
%20Water%20Resistant%20Abrasive%20Paper/mkP102929812-2.jpg)