Beli Acrylic Foam Tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Konishi Bond Tape (Double Tape)
    Mulai

    Rp129.900

    Konishi Bond Tape (Double Tape)
    Deskripsi:
    -Has strong adhesion and it adapts to a wide range of adherends.-Also, excellent in heat resistance and water resistance.-For adhesion of rough or uneven surfaces of concrete etc.-For fixing of brick, wood, metal, glass, and plastic.
    atribut:
    • Color: Black
    • Viscosity: 24N/10mm
    • Base Material: Special Foam
    • Adhesive Materials: Acrylics
    • W x L: 15mmx2m
  2. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: Kertas Tisu
    • Color: White Translucent
    • Tape Length (yard): 12
  3. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  5. Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: White
    • Tape Length (yard): 10
    • Thickness (mm): 0.09
  6. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  7. St.Morita Masking Tape General (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    St.Morita Masking Tape General (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Deskripsi:
    Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.
    atribut:
    • Adhesion Categories: Middle
    • Adhesive Type: Solvent Rubber
    • Material: Crepe Paper
  8. Daimaru Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  9. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Color: White
    • Thickness (mm): 1.6
  10. NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

    NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
  11. Nippon Tape Double Tape Foam Patterned (Isolasi Bolak Balik Foam)
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Tape Double Tape Foam Patterned (Isolasi Bolak Balik Foam)
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: PE Foam
  12. St.Morita Lakban OPP 45micron (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp50.900

    St.Morita Lakban OPP 45micron (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    BOPP TAPE is a tape function as packaging in carton box general purpose provide aggressive pressure sensitive adhision and quick, easy application by hand, manual dispensers. Applied in carton box of many flute types E, B. C, A, BC fot manufacturing and logistics.
    atribut:
    • Adhesion Categories: High
    • Adhesive Type: Acrylic
    • Elongation (%): 130 to 160
    • Tensile Strength (N/mm²): 60 to 70
    • Width (mm): 48
  13. CHUKOH FLO Heat Resistant Double-Coated Tape (Isolasi Bolak Balik)
    55%
    Mulai

    Rp1.299.900

    CHUKOH FLO Heat Resistant Double-Coated Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    -Heat resistant, and exhibits adhering force to silicone rubber and silicone release treatment surfaces.-Excellent in electrical insulation.-For temporary fixation under high temperature.-Temporary fixing during solder re-flow.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Thickness: 0.085mm
    • Viscosity: 2N/10mm
    • Tensile Strength: 75N/10mm
    • Max Working Temperature: 250 degree C
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Base Material: Polyimide
  14. NACHI TAPE Foam Acrylic Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp56.900

Daftar Harga Acrylic Foam Tape Terbaru October 2026
St.Morita Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif PE (Selotip Dua Sisi)Rp8.900
Konishi Bond Tape (Double Tape)Rp129.900
Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Rp2.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp5.900
Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp15.900
ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Rp32.900
St.Morita Masking Tape General (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp29.900
Daimaru Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp3.900
SAZANAMI Double Tape Foam Colored (Isolasi Bolak Balik Foam)Rp5.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)