Beli 7T High Tensile Flange Bolt Baut Flange Half Drat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Moon Lion 7T High Tensile Baut Flange Half Dratatribut:
- Coating: Chrome
- Material: Baja Chrome
- monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Half Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)Deskripsi:Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Jutaatribut:
- Material: Baja A-325
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
Daftar Harga 7T High Tensile Flange Bolt Baut Flange Half Drat Terbaru March 2026
| Moon Lion 7T High Tensile Baut Flange Half Drat | Rp53.900 |
| monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil | Rp38.900 |
| monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB) | Rp83.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil | Rp36.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecil | Rp8.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/j6P105456690-2.jpg)

%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Kecil/edP105641517-2.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)



/kpP105637745-8.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)


/P102036280-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/enP105640527-2.jpg)