Beli 4 inch caster wheels di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rematribut:
- Neck Type: rotate
- HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
- Yuei Caster Press Rubber Caster (J Series)Deskripsi:-Standard large caster, mostly used for transporting heavy weight object.-Mitigate impact during traveling. -Plate Type-With bearing-Flexible Type (with stopper)atribut:
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
- Yuei Caster Nylon Wheel Urethane Caster (SUS-SJ Series)Deskripsi:-A standard type medium size caster fully made of stainless steel fittings with excellent water resistance and corrosion resistance.-Urethane wheel excellent in wear resistance is used.-Lightweight because of using nylon for wheel part.-Optimum for wet area where foods and chemicals are handled and places where rust is disliked. -Plate Type-With stainless steel bearing-Flexible Type (with stopper)atribut:
- Wheel Width: 32mm
- Metal Fitting Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Mounting Hole Diameter P: 11mm
- Wheel Materials: Nylon Wheel, Urethane
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- Yuei Caster Rubber Caster (S Series)Deskripsi:-It is a standard small type caster with running performance and load bearing capability.
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- POWERPACK Single Head Electric Digital Control Liquid FillerDeskripsi:Mesin Filling Liquid atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Filling Liquid GFK-1700/1 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin GFK-1700/1 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.Mesin Filling Liquid GFK-1700/1 dilengkapi dengan kontrol digital yang canggih, perangkat ini dapat mengukur dan mengontrol jumlah cairan yang diisi ke dalam setiap wadah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu menghindari pemborosan bahan dan memastikan bahwa setiap kemasan memiliki jumlah cairan yang sesuai. Material yang digunakan sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk penggunaan di industri makanan, farmasi, atau industri lainnya. Cocok untuk digunakan dalam skala produksi massal di berbagai industri, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Type: One Nozzle
Daftar Harga 4 inch caster wheels Terbaru February 2026
| Yuei Caster All Swivel Polyurethane Grey Type PM Series | Rp1.999.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rem | Rp119.900 |
| HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series) | Rp269.900 |
| Yuei Caster Press Rubber Caster (J Series) | Rp189.900 |
| Yuei Caster Nylon Wheel Urethane Caster (SUS-SJ Series) | Rp1.099.900 |
| New Osaka Caster Polyurethane with Brake / Rem (Roda PU) | Rp149.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU) | Rp80.900 |
| Yuei Caster Rubber Caster (S Series) | Rp65.900 |
| Yuei Caster Normal Set Polyurethane Grey Type PM Series | Rp1.799.900 |
| KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/c9P105418441-1.jpg)
/P102636994-3.jpg)
/3bP102626119-2.jpg)
/hgP102083628-2.jpg)
/P102083307-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/P101002362-1.jpg)
/P102083314-2.jpg)