Beli 3m particulate respirator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  2. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  3. monotaro Roller Handle (For Small)
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro Roller Handle (For Small)
    Deskripsi:
    Structure for preventing dripping of liquid. Because it has 4 nail-angle type handle, it is also convenient to be hooked on paint cans.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: (Handle) polypropylene, (frame) steel / chrome plating
    • Size (inch): 4, 6 dual use
    • Compatible: Small roller 4, 6 inch dual use
    • Grip Diameter (phi mm): 25
    • Grip Length (mm): 148
    • Shaft Diameter (mm): 6
  4. SAFETY JOGGER PRO IMPACT Sarung Tangan Safety
    Mulai

    Rp229.900

    SAFETY JOGGER PRO IMPACT Sarung Tangan Safety
    Deskripsi:
    Sarung Tangan Jogger Pro ImpactPerformance level 4X42CPLiner 13 GAUGE HPPECoating FOAM NITRILECategory TSF-Touchscreen function
  5. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Mulai

    Rp319.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  6. 3M Particulate Respirator
    Mulai

    Rp849.900

    3M Particulate Respirator
    Deskripsi:
    Foldable in half. Individually packed.
    atribut:
    • Type: Replaceable
  7. FLUKE True RMS Leakage Current Clamp Meter
    Mulai

    Rp25.999.900

    FLUKE True RMS Leakage Current Clamp Meter
    Deskripsi:
    Reduce downtime-Find leakage currents without taking equipment offlineThe Fluke 368 true-rms leakage current clamp meter helps users detect, document, record and compare leakage current readings over time as a means of preventing unplanned downtime, and identifying intermittent GFCI and RCD trips, all without taking equipment off line.The Fluke 368 has a large 40 mm diameter jaw for work with large conductors. The clamp's jaw is fully shielded to accurately capture very small leakage signals, and to minimize external electromagnetic interference.
    atribut:
    • Display (LCD): Digital readout: 3300 count
    • Display Refresh Rate (time/s): 4
    • Battery Type: 2 AA, IEC LR6, NEDA 15A, alkaline
    • Battery Life (hour): Expected battery life, without using backlight and spotlight, is more than 150
    • Automatic Shutdown Time (minute): Meter automatically shuts down after 15 of inactivity
    • Measurement Function: Alternating current
    • Operating Altitude (m): 2000
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 °C); 90 relative humidity (10 °C to 30 °C); 75 relative humidity (30 °C to 40 °C); 45 relative humidity (40 °C to 50 °C)
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Protection Class: IEC 60529: IP30 (jaw closed)
    • Storage Altitude (m): 12000
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
  8. CIG Safety/Protection Glasses Javelin (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp80.900

  9. 3M Respirator
    Mulai

    Rp539.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  10. Magnaflux Spotcheck 7HF
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck 7HF
    Deskripsi:
    Magnavis® 7HF Black Visible Magnetic Particle Wet Method Prepared Bath dirancang untuk pemeriksaan tempat bagian-bagian yang, karena ukuran atau lokasinya, harus diperiksa di lapangan. Magnavis® 7HF tersusun atas bubuk magnetik Magnaflux 7C Hitam yang tersuspensi dalam minyak mineral volatilitas rendah. Ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam situasi di mana pengolahan massal ditemukan menjadi tidak praktis dan sering digunakan dalam kombinasi dengan WCP-2 White Contrast Paint.
    atribut:
    • Appearance: Oily liquid and fine particle solution
    • Color in Visible Light: Black
    • Odor: Odorless
    • Flash Point: > 200°F / 93°C
  11. 3M Acid Gas Cartridge
    Mulai

    Rp489.900

    3M Acid Gas Cartridge
    Deskripsi:
    NIOSH-approved for protection against mercury vapor, chlorine, sulfur dioxide, organic vapor and hydrogen sulfideSwept-back design allows an enhanced field of view and comfortBayonet compatibility allows use with many 3M half and full facepieces and certain 3M Scott full facepiecesWide range of applications reduces inventory needsFor workplace/occupational use onlyPackage contents: 1 case contains 30 pairs of cartridges (60 each)3M Mercury Vapor/Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6007 is NIOSH-approved for protection against mercury vapor, chlorine, sulfur dioxide, organic vapor and hydrogen sulfide. These cartridges are compatible with the 3M half and full facepiece respirators with a bayonet-style filter/cartridge connection or 3M Scott facepieces with 3M Scott AV-632 Bayonet Adapter.Designed to enhance field of view and comfort on the job, these cartridges feature a low-profile, swept-back design. The 3M Mercury Vapor/Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6007 is easy to install and compatible with many 3M half and full facepiece respirators, including the 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. When used with the 3M Scott AV-632 Bayonet Adapter, the 3M Mercury Vapor/Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6007 can be used with 3M Scott AV-3000 HT and AV-3000 SureSeal facepieces.The 3M Mercury Vapor/Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6007 helps provide protection against mercury vapor, chlorine, sulfur dioxide, certain organic vapors and hydrogen sulfide in a variety of environments. Recommended applications for the cartridge include chemical transfer, laboratories, and line opening. It is commonly used in industries such as chemicals, mining, oil and gas, pharmaceuticals, and primary metals.After you've determined the contaminants and exposure levels in your work environment, help protect your employees with a properly selected, fitted, and used 3M Reusable Respirator and corresponding cartridges. 3M Gas/Vapor Cartridges are NIOSH-approved and help provide respiratory protection from certain vapor and/or acid gas concentrations up to 10 times (10x) the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepiece respirators and 50 times (50x) the OSHA PEL with quantitatively fit tested full facepiece respirators.Change 3M Mercury Vapor/Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6007 within 50 hours of exposure to mercury vapor, in accordance to your well-documented change-out schedule, or earlier if smell, taste or irritation from contaminants is detected. 3M offers a free online tool to help you select the appropriate respirators, cartridges, and filters for your workplace respiratory hazards and contaminants and help determine cartridge change-out schedules. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) contains more than 700 different chemicals and provides documentation of your choices.
    atribut:
    • Recommended Application: Chemical Transfer
    • Recommended Industry: Chemicals
    • Specifications Met: NIOSH Approved
    • Compatible Respirator: 3M Full Facepieces 6000
    • Overall Height (inch): 3.39
    • Overall Length (inch): 4.21
    • Accessories: No
    • Cartridge or Filter Type: Gas & Vapor
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible with 3M PAPR Systems: No
    • Compatible with 3M Supplied Air System: No
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Maintenance Free: Yes
    • NIOSH Cartridge or Filter Assigned Color Coding: Olive
    • Overall Height (mm): 86
    • Overall Length (mm): 107
    • Particulate Protection: Acid Gas
    • Product Series: 6000
    • Product Type: Cartridge
    • Protection Type: Acid Gas
    • Purpose: Cartridges & Filters
  12. AS ONE Bottle Standard Transparent Wide Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Standard Transparent Wide Mouth (Botol Lab)
    atribut:
    • Scale: none
    • Body Material: Ordinary glass
    • Lid Material: PP
    • Material (inner plug): PE
  13. Kenko Color Magnet
    Rating:
    89% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp8.900

    Kenko Color Magnet
    Deskripsi:
    KENKO COLOR MAGNET CMN-208Harga 1 Set (1 Set = 8pcs)- Magnet yang kuat menempel- Kualitas dapat diandalkan- Cocok untuk digunakan di berbagai permukaan besi seperti (papan tulis putih, rak besi, dan kulkas)- Bisa digunakan untuk keperluan sekolah, rumah tangga, dan kantor
  14. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  15. SENSI Protective Mask KN95
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    SENSI Protective Mask KN95
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  16. Jackson Safety Particulate Respirator N95
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga 3m particulate respirator Terbaru April 2026
3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Rp9.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Rp349.900
monotaro Roller Handle (For Small)Rp26.900
SAFETY JOGGER PRO IMPACT Sarung Tangan SafetyRp229.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210VRp319.900
3M Particulate RespiratorRp849.900
FLUKE True RMS Leakage Current Clamp MeterRp25.999.900
CIG Safety/Protection Glasses Javelin (Kacamata Safety)Rp80.900
3M RespiratorRp539.900
Magnaflux Spotcheck 7HFRp439.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)