Beli 3m 77 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TRUSCO Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Cr-V (chrome vanadium steel)
    • Surface Processing: Trivalent chromium plating
  2. 3M Spray Mount
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    3M Spray Mount
    atribut:
    • Volume (oz): 10.25
  3. CRC Spray Perekat Serbaguna
    Mulai

    Rp169.900

    CRC Spray Perekat Serbaguna
    atribut:
    • Flammability: Extremely Flammable
    • Flash Point (°C): <0
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  5. 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  6. American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Point
    atribut:
    • Packaging: Individual wrap hanging carton
    • Material: Chrome Vanadium
  7. ThreeBond Lem Perekat
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

  8. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Mulai

    Rp919.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Deskripsi:
    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Range -10+200°C:1°CGeneral purpose thermometer, DIN 12770
    atribut:
    • Capillary: Yellow back round, Hg filling
    • Country of Origin: European Union/Germany
    • Form: Stem Form
    • Immersion (mm): 76
  9. BLUE RIDGE ERGONOMICS Lab, ESD and Cleanroom Chairs
    Mulai

    Rp8.299.900

    BLUE RIDGE ERGONOMICS Lab, ESD and Cleanroom Chairs
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Seat Depth (inch): 17
    • Weight Capacity (lbs): 300
  10. Slai O&#039;lai Biskuit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    Slai O'lai Biskuit
    Deskripsi:
    ROMA Slai O'lai Strawberry 24g merupakan biskuit persembahan Roma yang memiliki tekstur selai yang lembut dan rasa gurih yang nikmat untuk Anda. Biskuit ini memiliki kandungan susu, vitamin B1, B2, B6, B12, dan E yang sangat penting untuk tubuh Anda. Selain itu, biskuit persembahan Roma cocok dijadikan cemilan sehat saat santai Anda bersama keluarga.
  11. INA Yoke Type Track Rollers
    Mulai

    Rp149.900

    INA Yoke Type Track Rollers
    Deskripsi:
    Yoke and stud type roller bearing track rollers:- are ready-to-fit needle or cylindrical roller bearings of single or double row design - are mounted on shafts or studs (yoke type track rollers) or supplied with a heavy-section roller stud with fixing thread and a mounting aid (stud type track rollers) - have particularly thick-walled outer rings with a crowned outside surface - can support high radial loads - tolerate axial loads which are due to small misalignment defects, skewed running or temporary contact running impacts - are available with or without an inner ring (yoke type track rollers)- are produced with or without axial guidance of the outer ring (stud type track rollers are always produced with axial guidance)- are open or sealed on both sides - are not mounted in a housing bore, but are supported on a flat mating track - can be adjusted to the mating track in the design with the eccentric collar, thus permitting, for example, larger manufacturing tolerances in the adjacent construction.
  12. Sakagami Wiper Seal SDR Type
    Mulai

    Rp31.900

    Sakagami Wiper Seal SDR Type
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 25 to 100
    • Operating Fluid: Mineral Oils, Water Polyglycol Solutions, Water in Oil Emulsions
    • Maximum Speed (m/s): 1
  13. 3M Spray Glue
    Mulai

    Rp439.900

    3M Spray Glue
    atribut:
    • The Fire Service Act: Category IV Inflammable Liquids (Petroleums, Alcohols), Class I Petroleums (Water-Insoluble Liquid)
  14. CRC Smoke Test Dectector
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    CRC Smoke Test Dectector
    Deskripsi:
    SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.
    atribut:
    • Net Fill: 2.5 Wt Oz
    • Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: None
Daftar Harga 3m 77 Terbaru March 2026
TRUSCO Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)Rp68.900
3M Spray MountRp209.900
CRC Spray Perekat SerbagunaRp169.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp22.900
3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif AkrilikRp34.900
American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)Rp21.900
ThreeBond Lem PerekatRp179.900
Ludwig Schneider General Purpose Thermometer StemRp919.900
BLUE RIDGE ERGONOMICS Lab, ESD and Cleanroom ChairsRp8.299.900
Slai O'lai BiskuitRp22.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)