Beli toko bearing karawang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  2. TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 Pole
    Mulai

    Rp3.099.900

    TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 Pole
    Deskripsi:
    TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
    atribut:
    • Housing Material: Cast Iron
    • Phase: 3
    • Number of Poles: 2
Daftar Harga toko bearing karawang Terbaru January 2026
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900
TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 PoleRp3.099.900
ADK Single Phase Induction Motors Foot Mounted B3 1500RPMRp959.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)