Beli kenko punch no.30xl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- Artline Tinta Bantalan StempelDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Untuk berbagai kebutuhan rumah, sekolah, kantor, art & craft- Pemakaian mudah- Acid Freeatribut:
- Size (ml): 50
- Joyko Heavy Duty Punchatribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Max Perforator (Punch)Deskripsi:Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
- Bantex Perforator 2 Holes LargeDeskripsi:Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Deli Heavy Duty Punchatribut:
- Color: Black
- Distance (mm): 80
- Hole Diameter (mm): 6
- Max. Capacity (sheets): 150
Daftar Harga kenko punch no.30xl Terbaru September 2025
Kenko Pembolong Kertas | Rp17.000 |
Pyramid Tinta Stempel | Rp7.000 |
Joyko Pembolong Kertas | Rp9.000 |
Nakabayashi Pembolong Kertas 2 Lubang | Rp81.000 |
Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator) | Rp469.900 |
Trodat Tinta Stempel | Rp52.000 |
Artline Tinta Bantalan Stempel | Rp28.000 |
Kenko Stapler | Rp8.000 |
Joyko Heavy Duty Punch | Rp249.900 |
Maped Essential Metal Punch | Rp39.000 |
Data diperbarui pada 09/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)