Beli kenko punch no. 40 xl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 330 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.atribut:
- Height: 1.22mm
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik PVC A4 (Binder)atribut:
- Capacity (cm): 5
- Size: A4
- Type: Potrait
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 90 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
- Kenko Klip Kertas Jumboatribut:
- Size: Jumbo
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- Max Perforator (Punch)Deskripsi:Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
- Pronto Neon Film Arrow Indexeratribut:
- Number of Colors: 5
- Content: 20sheets
- Color: Blue, green, yellow, orange, pink.
- Size (mm): 12x48
- Pronto Penanda Halam Tempelatribut:
- Number of Colors: 5
- Color: Blue-Green, Kuning-orange, Pink
- Number of Sheets: 20
- Size (mm): 24x45
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Size: A4
- Type: Potrait
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
Daftar Harga kenko punch no. 40 xl Terbaru September 2025
Kenko Pembolong Kertas | Rp17.000 |
Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 330 Series | Rp99.000 |
Daiichi Map L DCS A4 | Rp32.000 |
Joyko Pembolong Kertas | Rp9.000 |
Bantex Map Ordner Ring Mekanik PVC A4 (Binder) | Rp41.000 |
Snowman Tinta Isi Ulang Spidol Papan Tulis | Rp19.000 |
Daiichi Map L DCS F4 | Rp34.000 |
Bantex Pembatas Binder Index A4 (Pembatas Binder) | Rp6.000 |
Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 90 Series | Rp66.000 |
Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4 | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)