Beli fyfax thermal paper 8.0cm x 8.0cm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Core Diameter (mm): 19
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Size (cm): 5.7x4.8
- Sano Kertas ThermalDeskripsi:Kertas struk kasir Thermal Sano 58x37 didesain khusus untuk keperluan struk kasir dengan metode printing direct thermal. Compatible all printer mobile (P25, P25i, P25m, H50, AB320, dll) dengan hasil cetak super hitam dan jelas. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakannya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
- Blueprint Thermal Paper Rollatribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax)atribut:
- Length (m): 30
- Width (cm): 21.6
- Printech Thermal PaperDeskripsi:Biasa digunakan untuk :- Printer Thermal- Mini Printer Thermal Bluetooth- Mesin EDC- Kalkulator Thermal dan sejenisnyaBiasa digunakan oleh :Supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, bank, perusahaan telekomunikasi dan bisnis-bisnis lainnya.atribut:
- Type: Core
- Blueprint Thermal Paper Oil ResistantDeskripsi:Kertas ini adalah kertas yang di coating khusus akan berubah menjadi hitam apabila dipanaskan.atribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Go-Print Thermal PaperDeskripsi:KERTAS THERMAL 80x60mm GO PRINT 58g (CORE)Kertas struk thermal yang biasa digunakan dalam MOBILE PRINTER, PRINTER BLUETOOTH, cash register , printer kasir maupun mesin EDC ATM
- Yuri Porstex Pembersih Porselen UnguDeskripsi:Yuri Porstex mengandung Hydrochloric Acid yang sangat ampuh membersihkan kotoran yang membandel pada porcelain. Sangat mudah digunakan. Dalam sekejap permukaan menjadi bersih dan mengkilap kembali. Pakailah sarung tangan karet/plastik bila sedang mengatribut:
- Product Form: Liquid
- Otani EDC Roll Thermal Paperatribut:
- Material: Thermal Paper
- Width (mm): 57
- Blueprint Label Stiker BarcodeDeskripsi:Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
- Otani ATM Roll Thermal Paperatribut:
- Material: Thermal Paper
- Type: Thermal Roll Paper
Daftar Harga fyfax thermal paper 8.0cm x 8.0cm Terbaru September 2025
Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp169.900 |
Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp67.000 |
Sano Kertas Thermal | Rp66.000 |
Fyfax Kertas Faximile (Thermal Paper) | Rp26.000 |
Blueprint Thermal Paper Roll | Rp5.000 |
Fyfax Thermal Paper (Kertas Fax) | Rp26.000 |
Printech Thermal Paper | Rp289.900 |
Blueprint Thermal Paper Oil Resistant | Rp7.000 |
Go-Print Thermal Paper | Rp3.000 |
FAX Thermal Paper | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)