Beli bosch go 3.6v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Screwdriveratribut:
- Rated Voltage (V): 3.6
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1matribut:
- Logarithm (P): AWG 24 4 pairs
- Material: Nickel under gold plating
- Overall Length: 1m
- Service Space: indoor
- Operating Temperature Range: -10 to 60°C
- Structure: Beyond conductor
- Type: Category 5e
- Wire Connection: T568A connection
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga bosch go 3.6v Terbaru September 2025
BOSCH Cordless Screwdriver | Rp839.900 |
BOSCH X-Line | Rp109.900 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
monotaro Screwdriver Set | Rp369.900 |
BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1m | Rp289.900 |
BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)