Beli baut dia 2.5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Baut Mur UNC Dia. 1/2atribut:
- Diameter (inch): 1/2
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread per Inch: 12
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 Dia. M11 (Baut)atribut:
- Head: Hex
- Diameter: M11
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Round Dies 25 Diaatribut:
- Material: Llow-alloy steel (SKS2)
- Outside Diameter (mm): 25
- Thickness (mm): 9
- Threaded: Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Half Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Half Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- monotaro.id Baut Socket L Half drat SS 304 Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- SMT Self Drilling Screw Unichrom Ultrathin Dia. #8atribut:
- Head: Ultrathin
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent
- Type: Philips
- Hardness (HV): min. 560
- Thickness Plating (micron): 20
- SMT Self Tapping Screw PAB Button Dia. #6atribut:
- Diameter: #6
- Length: 2inch
- Material: Steel
- Hardness: 450-750HV
- Head: Button
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating: 5-8 micron
- Type: Philips
- SMT Self Drilling Screw Unichrom Ultrathin Dia. #10atribut:
- Head: Ultrathin
- Diameter: #10(1 3/8inch)
- Material: Steel
- Type: Philips
- Size: 35mm(1 3/8inch)
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS PlusDeskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- SMC Solenoid Valve (SY) dia.4 One Touchatribut:
- Coil Specifications: Standard
- A/B Port Size: One-Touch Fitting For Φ4
- Made To Order: Standard
- Thread Type: Rc
Daftar Harga baut dia 2.5 Terbaru October 2025
Non Brand Baut Mur UNC Dia. 1/2 | Rp269.900 |
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp15.000 |
SMT Bolt Hexagonal SUS304 Dia. M11 (Baut) | Rp43.000 |
SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp27.000 |
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp24.000 |
Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp119.900 |
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp21.000 |
TRUSCO Round Dies 25 Dia | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 02/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)