Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist
Hand Pallet - Solusi Efisien untuk Perpindahan Barang
Home › Koleksi Produk › Hand Pallet 3 Ton


Hand Pallet 3 Ton

Hand pallet 3 ton dirancang untuk menangani beban berat hingga 3.000 kg pada operasional pergudangan, pabrik, dan logistik. Tersedia opsi lebar garpu 520 mm hingga 685 mm serta roda nilon atau PU untuk memastikan manuver stabil. Sistem hidrolik terintegrasi mempermudah pengangkatan palet guna mempercepat efisiensi kerja harian.

Kapasitas WLL 3.000 kg (3 Ton) Pilihan Roda: Nylon & Polyurethane (PU) Rentang Garpu: 520 - 685 mm x 1.150 - 1.220 mm Tinggi Angkat Maksimal 185 - 205 mm

Pilihan Hand Pallet Manual 3 Ton

Pilihan Hand Pallet Elektrik dan Semi Elektrik 3 Ton

Perlengkapan Material Handling & Pergudangan Terkait

Informasi Teknis Hand Pallet 3 Ton

Hand pallet berkapasitas 3 ton (3.000 kg) dirancang khusus untuk mobilitas beban heavy-duty di atas lantai beton cor, epoksi, maupun aspal halus. Karakteristik muatan bertonase tinggi menuntut pemilihan dimensi bentang garpu, susunan roda kemudi serta roda beban, dan jenis mekanisme pompa yang tepat agar distribusi beban titik tumpu (load center 600 mm) tetap seimbang serta meminimalkan risiko deformasi rangka baja.

Komponen & Parameter Rentang Spesifikasi Kesesuaian Penggunaan
Beban Maksimal (WLL) 3.000 kg (3 Ton / Equal Load) Transportasi muatan berat seperti mesin industri, tumpukan material logam, bahan baku curah, dan logistik pergudangan skala besar.
Lebar Luar Garpu (Overall Forks Width) 520 mm, 540 mm, 550 mm (Narrow) & 685 mm (Wide) Lebar 520 - 550 mm untuk palet tipe Euro (800 x 1.200 mm) dan lorong sempit; lebar 685 mm untuk standar palet Asia/lokal (1.000 x 1.200 mm atau 1.100 x 1.100 mm).
Panjang Garpu (Fork Length) 1.070 mm, 1.100 mm, 1.150 mm, 1.200 mm, 1.220 mm Panjang 1.150 - 1.220 mm menjangkau seluruh panjang palet standar guna mendistribusikan beban secara merata pada kedua ujung garpu.
Tinggi Garpu Minimum & Maksimum Min: 75 mm - 85 mm | Maks: 185 mm - 205 mm (Stroke 11 mm/pompa) Tinggi terendah 75 - 85 mm memudahkan masuk ke rongga palet standar; elevasi puncak hingga 205 mm memberikan jarak bebas aman saat melewati turunan atau permukaan landai.
Dimensi & Susunan Roda (Steering & Load) Kemudi: 180x50 mm / 200x50 mm | Beban: Tandem (74x70 mm / 80x70 mm) & Single (80x93 mm) Roda kemudi besar mempermudah daya belok awal; konfigurasi tandem (double wheel) membagi beban 3.000 kg agar roda tidak amblas saat melintasi sambungan ekspansi lantai.
Material Roda Nylon & Polyurethane (PU / Urethane) Nylon menawarkan rolling resistance paling ringan pada lantai semen kasar; Polyurethane melindungi lapisan lantai resin epoksi dari guratan dan meredam kebisingan roda.
Sistem Pompa & Opsi Penggerak Integrated Cast Hydraulic Pump, Black Welded Pump, Baterai Elektrik (24V/48V), & Digital Scale Pompa hidrolik terintegrasi anti-bocor untuk siklus kerja intensif; motor elektrik untuk jarak angkut jauh; opsi timbangan (scale) untuk verifikasi kargo langsung.

Perbandingan Material Roda & Konfigurasi: Polyurethane vs. Nylon serta Single vs. Tandem

  • Roda Nylon: Memiliki densitas tinggi dan kekerasan permukaan maksimal yang sangat cocok untuk menahan tekanan statis 3 ton. Keunggulan utamanya adalah gaya gesek awal yang sangat rendah di atas lantai semen cor kasar, serta resistensi tinggi terhadap paparan oli mesin, pelarut kimia, dan solar di area bengkel atau pabrik permesinan.
  • Roda Polyurethane (PU): Material elastomer yang elastis dan bersifat non-marking sehingga tidak meninggalkan bekas jejak ban pada lantai berpelapis resin epoksi atau keramik. PU menyerap getaran mikro saat melintasi jalur sambungan, menjadikannya standar operasional di gudang farmasi, makanan-minuman (F&B), dan cleanroom.
  • Konfigurasi Roda Tandem (Double Wheel): Pada kapasitas 3.000 kg, roda tandem mendistribusikan bobot ke 4 roda beban depan (2 pada tiap garpu). Hal ini mengurangi beban spesifik per titik kontak, mencegah kerusakan permukaan lantai, serta mempermudah unit memanjat ambang pintu bordes atau palet berpapan bawah.

Dimensi Garpu terhadap Standar Palet dan Radius Putar

  • Tipe Sempit (Lebar 520 – 550 mm, Panjang 1.150 mm): Didesain untuk penggunaan palet berukuran 800 x 1.200 mm (Euro Pallet EPAL) yang memiliki bukaan kaki sempit. Varian ini memberikan radius putar (turning radius) lebih ringkas di kisaran 1.200 – 1.300 mm sehingga lincah di lorong sempit (aisle).
  • Tipe Standar/Lebar (Lebar 685 mm, Panjang 1.220 mm): Merupakan format paling ideal untuk palet standar Indonesia dan Asia (1.100 x 1.100 mm serta 1.000 x 1.200 mm). Lebar garpu 685 mm memastikan tumpuan palet kayu atau plastik tidak melengkung ke dalam saat dibebani hingga 3 ton.
  • Panjang Garpu Khusus: Untuk kebutuhan logistik tertentu, tersedia panjang garpu dari 1.070 mm hingga 1.220 mm, menjaga pusat titik berat (load center) tepat pada 600 mm dari pangkal garpu demi kestabilan hidrolik saat bergerak.

Standar Keselamatan dan Pemeliharaan Hand Pallet 3 Ton

  • Pencegahan Keausan dan Beban Timpang (Off-Center Load): Beban 3 ton wajib diletakkan merata di atas kedua sisi garpu. Membawa muatan hanya pada salah satu garpu atau menempatkannya di ujung fork akan menimbulkan torsi berlebih yang dapat membengkokkan link rod dan merusak piston rod silinder hidrolik.
  • Sistem Katup Bypass Overload: Unit hand pallet heavy-duty dilengkapi dengan katup pelepas kelebihan beban (overload bypass valve) untuk mencegah operator memompa di luar batas 3.000 kg, melindungi seal hidrolik dari ledakan tekanan oli internal.
  • Perawatan Pompa Terintegrasi (Leak-Proof Cast Pump): Lakukan pelumasan rutin pada nipple grease rangka roda dan sendi engsel kemudi setiap 1 hingga 3 bulan. Lakukan bleeding katup jika tuas hidrolik terasa kosong, serta ganti oli hidrolik (viskositas ISO VG 32/46) secara berkala tiap 12 bulan untuk menjaga respons stroke 11 mm per pompaan.

Lihat Produk Lainnya dari Merek Hand Pallet 3 Ton Terkait

Pertanyaan Seputar Hand Pallet 3 Ton

Mengapa konfigurasi roda tandem (double wheel) lebih disarankan untuk hand pallet kapasitas 3 ton?
Pada muatan hingga 3.000 kg, roda tandem membagi beban titik kontak menjadi dua roda pada masing-masing garpu. Hal ini secara signifikan mereduksi tekanan ke lantai kerja, memudahkan garpu melewati undakan atau celah sambungan lantai cor tanpa tersangkut, serta mencegah roda depan cepat pecah atau aus dini dibanding roda single.
Bagaimana cara menentukan pilihan lebar garpu 550 mm versus 685 mm pada hand pallet 3 ton?
Lebar garpu 520–550 mm (narrow type) ditujukan khusus untuk palet berstandar Eropa (800 x 1.200 mm) yang memiliki bukaan celah fork lebih rapat. Sedangkan lebar garpu 685 mm (wide type) merupakan standar untuk palet lokal dan Asia berukuran 1.000 x 1.200 mm atau 1.100 x 1.100 mm agar distribusi beban bertonase berat tetap stabil dan mencegah risiko palet patah saat diangkat.
Kapan sebaiknya memilih roda Polyurethane (PU) dibandingkan roda Nylon untuk beban 3 ton?
Gunakan roda Polyurethane (PU) jika area kerja menggunakan lantai berpelapis resin epoksi atau keramik halus karena sifat PU yang non-marking (tidak meninggalkan bekas roda) serta beroperasi lebih hening. Sebaliknya, pilih roda Nylon jika lantai kerja berupa semen beton kasar atau area berminyak dan berpelarut kimia, karena nilon memiliki rolling resistance lebih ringan saat ditarik membawa beban 3.000 kg.
Kapan sebuah area kerja industri perlu beralih dari hand pallet 3 ton manual ke tipe elektrik atau semi-elektrik?
Transisi ke tipe elektrik sangat disarankan apabila jarak pemindahan muatan melebihi 40–50 meter per siklus atau ritase harian mencapai puluhan palet berat per shift. Karena memindahkan beban 3 ton secara manual membutuhkan tenaga fisik awal yang besar, bantuan tenaga motor elektrik (24V/48V) secara efektif mencegah risiko cedera kerja ergonomis (K3) serta meningkatkan kecepatan penanganan material secara signifikan.