STAXX Manual Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) BF30-H PU Wheel 685x1220mm 3000kg 1unit

#Nomor SKU S041689288
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BF30-H
Unit 1unit
Fork Width (mm) 685
Fork Length (mm) 1220
Maximum Lifting Height (mm) 115
Pump Integrated Pump
Wheel Material PU
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 75.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2024
Terakhir Diperbaharui 13 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to Pull, Built to Last
45% less pulling strength than others
- Effortless Steering
- Less Starting Force
- Smooth Lifting and Lowering

Durability
- One Piece Cast Pump
- 100% Robotic Welding
- Sturdy Chassis
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait