Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual) DT 3000 S 3ton 1unit

#Nomor SKU S000053592
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT 3000 S
Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Fork Size (mm) 520x1100
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description:
Capacity 3000kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan