KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) KW0500045 Big with Nylon 3ton 1unit

#Nomor SKU S016142329
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500045
Unit 1unit
Maximum Height (mm) 200
Fork Length (mm) 1220
Produk Pallet
Unit Dimensions (mm) 1620x685x400
Type Hand Pallet Big
Fork Span (mm) 53
Dimensions (mm) 685x1220
Steering Wheel (mm) 200x50
Wheel Nylon
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 227.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Permudah semua pekerjaan Anda dengan hand pallet manual persembahan dari Krisbow. Alat ini digunakan untuk mengangkat benda kerja sehingga mudah dipindahkan. Alat ini bekerja secara manual dengan cara ditarik atau didorong, sehingga lebih praktis digunakan untuk memindahkan barang berat. Alat ini terbuat dari material besi dengan kapasitas daya beban mencapai 3 ton. Dilengkapi dengan roda nylon berkualitas. Alat ini sangat efektif digunakan pada bidang industri, pabrik, gudang, atau perkantoran.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Most popular model used through outThe warehouses, shops, factories, loading docks or insideTruck
The oil pump body is mad e by assemblingThe sparates pre-fabricated part usingThreaded conection
AllThe joints are fitted with sealsTo ensure sealing and keepThe body from oil leaking.
Heavy gauge steel construct i on, drop forged lift link arms provide available strength and durability.
Speed lowering valve can adjustThe descent speedfreely.
Nylon wheel : Low rolling resistance, hard and ridgid,ideal for rough floor, resistance againts debris and dirt

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk